イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「液性」から絞り込む
  • 洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ

    洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本(10kg)
    当日出荷
    速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
    用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍液性アルカリ性販売区分業務用
  • 洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ

    洗浄剤 エアコン用 中性タイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本(10kg)
    当日出荷
    アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
    用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。希釈倍率10液性中性販売区分業務用
  • 強力アルミフィンクリーナー ショーワ

    強力アルミフィンクリーナー

    ショーワ(46件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(2kg)ほか
    当日出荷
    強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
  • シルバーNファースト アルミフィンクリーナ ー 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーNファースト アルミフィンクリーナ ー

    横浜油脂工業(Linda)(4件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(5kg)ほか
    当日出荷
    エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
  • ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCO

    ドレン管用洗浄剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個(2kg)ほか
    当日出荷
    中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
    用途空調ドレン回路の洗浄に。
  • ドレンスライム抑制剤 イチネンTASCO

    ドレンスライム抑制剤

    イチネンTASCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック(12個)
    当日出荷
    仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
  • ドレンパン・ドレン配管洗浄剤 イチネンTASCO

    ドレンパン・ドレン配管洗浄剤

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
  • エアコン洗浄剤セット(ファン用) エスコ

    エアコン洗浄剤セット(ファン用)

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥2,470税込¥2,717
    1組
    当日出荷
    ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
    仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)
  • グリラーNEO 横浜油脂工業(Linda)

    グリラーNEO

    横浜油脂工業(Linda)(4件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(4kg)ほか
    当日出荷
    スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。 リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
    用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。液性アルカリ性標準使用量原液~10倍
  • シルバーリンスファースト アルミフィン用中和・仕上げ剤 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーリンスファースト アルミフィン用中和・仕上げ剤

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(5kg)ほか
    当日出荷
    作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。 腐食・白化防止、除菌効果があります。
    用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
  • 強力アルミフィンクリーナー エスコ

    強力アルミフィンクリーナー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,160税込¥1,276
    1本
    当日出荷
    アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
    pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
  • アルミフィンクリーナー(スプレー) ショーワ

    アルミフィンクリーナー(スプレー)

    ショーワ(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤。家庭用換気扇等の油汚れ、チリ、ホコリ等も洗浄可能です。成分アルカリ性
  • フィン 風神 α 20kg BIB ミッケル化学

    フィン 風神 α 20kg BIB

    ミッケル化学(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(20kg)
    当日出荷
    希釈倍率10~20倍液性アルカリ性内容量(kg)20
  • 冷却水スケール防止剤 エスコ

    冷却水スケール防止剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    当日出荷
    容器に充填されている薬剤が冷却水に流出し、スケール・スライム・腐食を防ぎ、除菌効果を発揮します。 冷却塔内のビットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンス不要。 冷却塔30冷凍トンに1個投入。 冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。
    用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止にエスコ品番EA119-3B寸法(mm)280×72×45内容量(g)180標準使用量30RTの冷却塔に1個投入(角型冷却塔の場合、20RTに1個)有効期限約3ヶ月(1日8時間運転の場合)
  • エアコン洗浄剤セット エスコ

    エアコン洗浄剤セット

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,440税込¥1,584
    1本
    当日出荷
    アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
    容量(mL)ムース:200、リンス:180
  • 防カビ抗菌コートプラス 横浜油脂工業(Linda)

    防カビ抗菌コートプラス

    横浜油脂工業(Linda)(5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本(2kg)
    当日出荷
    防カビ、抗菌コート ・エアコン内部・浴室内(エプロン内・壁面の目地・コーキング・換気扇)の防カビ・抗菌コート。 ・エアコン洗浄後にアルミフィンやドレンパン等に塗布することで、カビや細菌の繁殖を抑制。 ・浴室内の壁面の目地・コーキング、エプロン内・換気扇の防カビ剤としても使用可能。 ・非流出系のため、効果が長時間持続。
    希釈倍率原液液性弱アルカリ性アズワン品番64-7723-82
  • レジオネラ属菌殺菌洗浄剤 イチネンTASCO

    レジオネラ属菌殺菌洗浄剤

    イチネンTASCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    仕様冷却水回路用レジオネラ属菌殺菌洗浄剤。 普通物(非劇物)。 発泡性がないため冷却塔を運転しながら殺菌洗浄が可能。 冷却水回路全体の保有水量の2~3%を冷却塔に投入するだけ。 自動ブロー装置等がある場合はOFFにし、ノンブロー状態で3時間以上循環。 洗浄後は冷却水に薬液を残したまま通常運転を再開し自然ブローで徐々に排出。(洗浄後の中和および洗浄廃液回収作業は一切不要。)20kg
  • クリンビューpro(ガラス用洗浄剤) イチネンTASCO

    クリンビューpro(ガラス用洗浄剤)

    イチネンTASCO
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    仕様油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。 ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。 「破裂」に対して安全度の高いシームレス缶を使用しています。300ml
  • ドレン管専用洗浄剤(スライム除去洗浄剤) ダイヤスルー 10kg缶 ダイヤアクアソリューションズ

    ドレン管専用洗浄剤(スライム除去洗浄剤) ダイヤスルー 10kg缶

    ダイヤアクアソリューションズ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(10kg×1缶)
    5日以内出荷
    ドレンパンの汚れ・ドレン管の詰まりによる漏水事故やフィン目詰まりによる空調不良・不快な臭いは有りませんか? 原液(中和不要)を流すだけの手軽さで、汚れを剥離除去しクリーンな環境を維持します。強力な酸化力と発泡作用で洗浄します。 【使用方法】1ドレンパン・ドレン管に ダイヤスルー を原液のまま 500~1000mL流して下さい。 2汚れがひどい場合には、 ダイヤスルー を流して約30分経過後水洗して剥離物を洗い流して下さい。3洗浄は注入ノズル・スプレー用具を用いて行って下さい。
    用途床置・天井埋込型エアコンのドレンパン洗浄。レジオネラ属菌、一般細菌殺菌。フィン洗浄、フィルター洗浄など。成分無機過酸化物形状液体色無色透明荷姿10kgポリ容器比重(20℃)1.02臭気特有の刺激臭
  • アルミフィン洗浄剤 ニイタカ

    アルミフィン洗浄剤

    ニイタカ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個(10kg)
    当日出荷
    空調機器内部のアルミフィンの洗浄に。界面活性剤配合で汚れを素早く落とします。
    成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(脂肪酸系)金属イオン封鎖剤寸法(mm)218×218×297液性アルカリ性使用量酷い汚れの場合は、2~5倍に薄める。軽い~普通の汚れの場合 5~15倍に薄める。
  • 消臭剤イレーサーT 横浜油脂工業(Linda)

    消臭剤イレーサーT

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(4kg)
    当日出荷
    ・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
    エスコ品番EA922AJ-22液性弱アルカリ性標準使用量原液~100倍
  • スケール洗浄剤 イチネンTASCO

    スケール洗浄剤

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(20kg)
    当日出荷
    仕様浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
  • アルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404) エスコ

    アルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404)

    エスコ
    ¥2,720税込¥2,992
    1本
    翌々日出荷
    空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に。アルミの腐食(白化)を防止します。カビ・バクテリアの発生を抑制します。1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様。標準使用濃度:10~20倍希釈。
    pH5.5~8.0液性中性比重1.00~1.10内容量(kg)1効果防錆効果、除菌効果、バッファー効果
  • エコクリーンOH06 横浜油脂工業(Linda)

    エコクリーンOH06

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
    用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌トラスコ品番828-3007アズワン品番64-9077-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールマン原液 旭エンジニアリング

    クールマン原液

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
    使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg イチネンTASCO

    強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性。内容量…20kg
    液性アルカリ性
  • 中速乾強力脱脂洗浄剤 イチネンTASCO

    中速乾強力脱脂洗浄剤

    イチネンTASCO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    仕様中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 容量…840mL
  • パッキンはがし(強力剥離洗浄剤) イチネンTASCO

    パッキンはがし(強力剥離洗浄剤)

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力はく離剤です。 エアゾール式で剥離面に簡単に塗布できます。 焼付いた油や塗膜、接着剤等もはく離できます。 はく離して汚れた部分は水洗いで取り除くことができます。300ml
  • アルミフィンクリーナー エスコ

    アルミフィンクリーナー

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1本
    翌々日出荷
    アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。仕上げは、水洗いして下さい。フィン・フィルター外面洗浄剤。ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤。フロンガスは使用していません。使用方法 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。2.最後に水洗を充分に行います。
    成分珪酸塩、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、消泡剤、液化プロパンガス、水内容量(mL)420液性弱アルカリ性
  • 強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ

    強力アルミフィンクリーナー 中性

    エスコ
    ¥8,980税込¥9,878
    1個(10kg)
    翌日出荷
    標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
    用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10
  • シルバーイージーファースト 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーイージーファースト

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本(10kg)
    当日出荷
    アルミフィン洗浄剤(ノンリンスタイプ*) ・低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮できます。 ・洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量します。 ・10倍希釈しスプレー洗浄した後、水で十分に洗い流してください。 *専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ
    希釈倍率10倍液性アルカリアズワン品番64-7723-77
  • エアコン室外機フィンコート剤 イチネンTASCO

    エアコン室外機フィンコート剤

    イチネンTASCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(400mL)
    当日出荷
    仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
  • フィン雷神 ミッケル化学

    フィン雷神

    ミッケル化学(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1缶(10kg)
    当日出荷
    アルミフィン洗浄後の中和剤として、菌・カビの増殖を抑える除菌力に優れ、防錆 剤配合でフィンの腐食を低減する専用リンス剤です。
    希釈倍率10~20倍液性弱酸性内容量(kg)10
  • アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ 横浜油脂工業(Linda)

    アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本(4kg)
    当日出荷
    植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。 高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。 フッ酸不使用により作業環境を守ります。
    トラスコ品番828-4075液性酸性標準使用量原液~5倍
  • 消泡材 クリレスミニ 栗田工業(kurita)

    消泡材 クリレスミニ

    栗田工業(kurita)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(0.5kg×10本)
    4日以内出荷
    適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
    用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。pH値5.5~7.5(原液)比重0.99~1.03標準使用量泡の発生状況により異なります。
  • 強力アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCO

    強力アルミフィン洗浄剤

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
    液性アルカリ性使用希釈倍率10~50倍内容量(kg)5
  • シルバーイージーファースト イチネンTASCO

    シルバーイージーファースト

    イチネンTASCO
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(5kg)ほか
    翌々日出荷
    洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮。pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ。銀イオン配合。
    タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10倍
  • 防カビ抗菌コートプラス イチネンTASCO

    防カビ抗菌コートプラス

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1本(2kg)
    4日以内出荷
    防カビ、抗菌コート ・エアコン内部・浴室内(エプロン内・壁面の目地・コーキング・換気扇)の防カビ・抗菌コート。 ・エアコン洗浄後にアルミフィンやドレンパン等に塗布することで、カビや細菌の繁殖を抑制。 ・浴室内の壁面の目地・コーキング、エプロン内・換気扇の防カビ剤としても使用可能。 ・非流出系のため、効果が長時間持続。
    仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
  • シルバーNファースト イチネンTASCO

    シルバーNファースト

    イチネンTASCO
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本(10kg)ほか
    翌々日出荷
    汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合。
    タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10~50倍
  • 強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN) イチネンTASCO

    強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本(10kg)
    4日以内出荷
    高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
    用途アルミフィン 洗浄剤

『エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフィン・フィルター洗浄剤