冷却機器アルミフィン用洗浄剤 ALフィン クリーナプロ 10kg
臭いの原因を超速除去できます。
エアコン内部の黒カビ、油汚れ、タバコのヤニを素早く強力に洗浄します。
泡立ち抑制配合により、すすぎ時間を短縮します。
防食剤配合でアルミフィンに安心して使えます。
壁掛けタイプ、天井埋込タイプ、スポットクーラー、冷蔵庫などアルミフィン全般におすすめです。
- 用途
- エアコンのアルミフィンの洗浄に。
- トラスコ品番
- 707-8002
- 色
- 黄色
- 容量(kg)
- 10
- 希釈倍率
- 10~50倍
- pH値
- 14
- 液性
- アルカリ性
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ


















