曜日別特売

冷却機器アルミフィン用リンス剤 ALフィン リンス剤光プラス 4kg

冷却機器アルミフィン用リンス剤 ALフィン リンス剤光プラス 4kg - ユシロ化学工業

エアコン洗浄後のリンス、除菌、消臭のトリプル効果です。
洗浄後のアルカリ成分を素早く中和し、アルミフィンの腐食を防止するリンス剤です。
水よりも時短、節水になるだけでなく、ビタミン系光触媒配合で、除菌消臭効果が続きます。
壁掛けタイプ、天井埋込タイプ、スポットクーラー、冷蔵庫などアルミフィン全般におすすめです。

用途
エアコン洗浄後のアルミフィンの腐食防止に。
トラスコ品番
707-7999
色
黄色
容量(kg)
4
希釈倍率
10~20倍
pH値
6
液性
弱酸性
内容量
1缶
注意
※塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。
※液が目に入った時はすぐに洗ってください。
※子供の手にふれないようにしてください。
※換気をよくして使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05980182F470009741
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする