絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワックス・コーティングは、バイクの保護ツヤだしを兼ねたクリーナーです。汚れを手軽に落とし光沢被膜で保護する美しい光沢に仕上がる乳状ワックスが安価なため人気が集まっています。補修塗装後の最後に行うツヤ出しの仕上げやボディの水アカやタールなどを落とすシリコーン配合のクリーナーポリッシュも需要が高いです。シリコーンの作用で美しいツヤが出ます。エンジンやマフラーなどの高温部の劣化防止には、耐熱ワックス が最適。プロが経験から選んだというワックスは、塗装の白ボケや色あせが布で磨きこむとピカピカになります。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カークリーム UNiCON(ユニコン)

    カークリーム

    UNiCON(ユニコン)(259件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本(175mL)ほか
    当日出荷
    自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
    用途塗装の保護つや出し危険等級Ⅲ表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • スプレーワックス LAVEN(ラベン)

    スプレーワックス

    LAVEN(ラベン)(18件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。 タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量294mL
  • ゴールド S ペンギンワックス

    ゴールド S

    ペンギンワックス(38件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶(500mL)
    当日出荷
    クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
    用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • 花咲かG WAX ミステリーシャイン 栄技研

    花咲かG WAX ミステリーシャイン

    栄技研(62件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(220g)
    当日出荷
    クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。 レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。 塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
    用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。危険物の類別非危険物
  • 耐熱ワックス LAVEN(ラベン)

    耐熱ワックス

    LAVEN(ラベン)(27件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(180mL)
    当日出荷
    マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
    用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • ラスターネオ (ポリマーコーティング) CARVEK

    ラスターネオ (ポリマーコーティング)

    CARVEK(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗装のプロが開発したコーティング剤。抜群の撥水持続力・汚れ落ち性が向上。塗料・塗装のプロであるカーベックが、長年にわたり蓄積してきた知識と経験を存分に注ぎ込み完成させたラスターネオは、ポリマー施工をしながら汚れ落ち効果も十分に期待できる新世代ポリマーです。施工時間短縮で作業効率が上がる。長年の研究の結果生まれたラスターネオは、滑らかな塗り心地とサラッとした拭き上げ感を併せもった次世代ポリマーです。拭き取り性がよく、施工レベルが安定。拭き取り性がよいということは拭き残しがないということ。安定した施工レベルをお約束します。守備範囲の広いオールラウンドプレーヤー。濃色車、淡色車、ソリッド、メタリック、新車、中古車、全てのボディにマッチ。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • 耐熱ワックス プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    耐熱ワックス プロ艶

    TANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱温度300℃!オートバイのエンジンやマフラー等の専用つや出し保護剤
    用途耐熱ワックス危険物の類別非危険物
  • マットカラークリーン&コート MOTOWN

    マットカラークリーン&コート

    MOTOWN
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    汚れを落としツヤを出さずに被膜を作る
    危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ 180 耐熱ワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 耐熱ワックス

    YAMAHA(ヤマハ)(16件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(180mL)
    当日出荷
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 高温に耐えるフッ素系特殊耐熱樹脂がエンジン廻りの光沢を出します。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • ゴールドS ペンギンワックス

    ゴールドS

    ペンギンワックス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
    用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • 耐熱ワックス DAYTONA(デイトナ)

    耐熱ワックス

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(290mL)
    当日出荷
    デリケートなバイクの外観ケア商品です。
    内容量(mL)290危険物の類別非危険物
  • マイコンワックス スズキ

    マイコンワックス

    スズキ(2件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
  • ヤマルーブ マッドプルーフ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ マッドプルーフ

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(500mL)
    当日出荷
    オフロード走行前に前後フェンダー、サイドカバー等泥付着の可能性のある部分にスプレーし、走行時の泥や粘土質の付着を抑制。走行後、水洗いで簡単に落とす事ができます。 倒立バルブの採用で逆さまでも使用でき、溶剤が残りません。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
  • バイクワックス LAVEN(ラベン)

    バイクワックス

    LAVEN(ラベン)(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(180mL)
    当日出荷
    オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
    用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量126mL
  • ヤマルーブ スーパークリーナー&ワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパークリーナー&ワックス

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 高微粒子によりメッキパーツ表面にキズをつけず、くもりや汚れをとります。(ノンコンパウンド) カルバナロウ配合で光沢皮膜を形成し耐候性に優れた効果を発揮します。
    用途メッキ、ステンレス、アルミ等の汚れ落としつや出し(業務用)成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ スーパーバイクワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーバイクワックス

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(500mL)
    7日以内出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
    危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ ガラス系コーティング泡タイプ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ガラス系コーティング泡タイプ

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(180mL)
    当日出荷
    優れた撥水と深い光沢を獲得できます。 手軽に愛車をボディーコーティングできます。 作業は簡単スピーディに行えるスプレータイプ。 泡タイプなので周りに飛び散りにくく、臭いも排石油系溶剤で扱い易い。 仕上げは専用のマイクロファイバークロスで仕上げるだけでコーティング皮膜を長時間持続させます。
    仕様専用マイクロファイバークロス付き危険物の類別非危険物
  • バイクワックス ホンダ

    バイクワックス

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    光沢皮膜を形成し、耐水耐候性に優れた効果を発揮する二輪車専用ワックスです。帯電防止剤を配合しているので、ホコリや汚れの付着を低減します。
    危険物の類別非危険物
  • グラン コーティング剤 Vipros(ヴィプロス)

    グラン コーティング剤

    Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(300mL)
    当日出荷
    高撥水3層特殊レジンコートで新車時の輝きを維持します。素材を傷めずどこにでも使え、樹脂・ゴムパーツを紫外線から保護する効果もプラスしております。
    危険物の類別非危険物
  • スーパードリームワックス スズキ

    スーパードリームワックス

    スズキ(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    スプレー式で塗布がスムーズ。撥水性、耐候性に優れ、特に黒や濃色ボディーに最適です。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量294mL
  • バイククリアコート MOTOWN

    バイククリアコート

    MOTOWN(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(280mL)
    当日出荷
    簡単な作業で強烈なツヤ出し効果。ツヤ出し効果の高いポリマーがバイクのあらゆる材質面に吸着し、コーティング被膜を作ります。バイクに光沢を与え、老化や汚れを予防し保護します。
    用途バイク用成分高分子特殊シリコーン危険物の類別非危険物
  • CR-1 PERSONAL NEXT CR-1

    CR-1 PERSONAL NEXT

    CR-1
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(30mL)
    当日出荷
    【特徴】。・新開発のハイブリッドガラスコーティング液剤を採用し、従来の簡易コーティング剤にはない高い耐候性と防汚性を実現。・疎水表面機能により、施工後は水滴が即座に流れ落ち、バイクの洗車後の拭き上げが非常にスムーズです。・外装とホイールに特化した性能により、圧倒的な艶感と光沢を発揮し、バイクの美観を格段に向上させます。【利点】。本製品は、バイクの美しさを長期間保持するために設計されています。疎水効果により、雨天時や洗車後にバイク表面に水滴が残らず、汚れや水垢の発生を防止。これにより、日常の洗車作業が格段に楽になり、オーナーのメンテナンス負担を軽減します。また、高耐候性により、紫外線や悪天候の影響を受けにくく、艶感と光沢を保つことができます。【CR-1新開発ガラスコーティング液剤採用】。独自に開発されたハイブリッドガラスコーティング液剤を使用し、従来の簡易コーティングを凌駕する高い耐候性と防汚効果を実現。バイクの洗車後の拭き上げが非常に簡単になり、長期間にわたってバイク本来の美しい艶感と光沢を保ちます。【高度な疎水表面機能】。疎水効果により、施工後は水滴がバイク表面に留まらず、瞬時に流れ落ちるように。これにより、バイクの洗車後の水垢や汚れの固着を効果的に防止し、クリアな艶と光沢を維持します。【抜群の艶感&光沢】。従来のCR-1 PERSONALに比べても圧倒的な艶感と光沢を実現。外装とホイールに特化した施工により、今までにない艶感と光沢がバイクにより一層の高級感と存在感を与えます。【簡単な洗車とメンテナンス】。疎水効果と防汚性能の向上により、バイクの洗車時に水が残りにくく、汚れが付きにくい表面になります。バイクの日常のメンテナンスが容易で、手間を大幅に軽減するガラスコーティングです。【約2年の持続効果】。第三者機関による耐候性試験により、その効果が約2年間持続することが証明されています。簡易コーティングのように何度も施工する必要がなく、長期間安心してしようすることができ、バイクに乗る時間を増やします。(バイクの使用状況・保管状況により異なります)。【セット内容】。1コーティング剤 ×30ml。2ニトリルゴム手袋 ×2。3コーティングクロス ×1。4拭き取り用クロス ×1。5施工マニュアル ×1
    用途まず、バイクの外装とホイールを十分に洗浄し、汚れを落とします。次に、本製品を付属のクロスを1枚使用して均一に塗布してください。塗布が完了しましたら、乾いた付属のクロスで拭き上げてください。これで、施工は完了です。ご自身で本格的なガラスコーティングを体感できます。※艶消し塗装・未塗装樹脂・耐熱温度が必要な箇所への施工は不可です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱ワックス DAYTONA(デイトナ)

    耐熱ワックス

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    6日以内出荷
    オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤。優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成により、270℃においても、ツヤが長持ちします。水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことができます。内容量:420ml。耐熱温度:270℃
    用途オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤。優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成で270℃でもツヤが長持ち。水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことが可能。内容量:420ml。耐熱温度:270℃内容量(mL)420耐熱温度(℃)270危険物の類別非危険物
  • プログロス GX-1 ペンギン

    プログロス GX-1

    ペンギン
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶
    当日出荷
    「プログロス」のストロングポイント、抜群の初期光沢がUPしました。 クォークポリマー採用で粒子が細かく、塗膜表面がより平滑で光沢に優れています。 濃度23%でも、スムーズなモップさばきが可能です。 アクリル系ポリマーとポリエチレンワックスの組み合わせにより、汚れの付きにくい塗膜が形成されます。
    用途化学床材の表面保護と艶出し。トラスコ品番454-3337材質主成分:アクリル系樹脂エマルジョン容量(L)18標準使用量1200~1800(m2)/18L(1回塗り)危険物の類別非危険物
  • PROTECH RX-1 LAVEN(ラベン)

    PROTECH RX-1

    LAVEN(ラベン)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
    用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ 180 クリーナー&ワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 クリーナー&ワックス

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(180mL)
    4日以内出荷
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 高微粒子によりメッキパーツ表面にキズをつけず、くもりや汚れをとります。(ノンコンパウンド) カルバナロウ配合で光沢皮膜を形成し耐候性に優れた効果を発揮します。
    危険物の類別非危険物
  • タイヤ&合成レザーワックス ホンダ

    タイヤ&合成レザーワックス

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    つやが良く保護力の高い無臭・無刺激性の水性タイプ。タイヤ、合成レザー、樹脂等に美しい光沢を与え、劣化防止、汚れ防止、帯電防止に役立ちます。
    容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • クリーナーポリッシュ スズキ

    クリーナーポリッシュ

    スズキ(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(4L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    微粉末の研磨剤を添加した、業務用液体ワックス。白色、淡色塗装車の汚れ落とし、水アカ取り、ツヤ出しに。
    危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ 180 バイクワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 バイクワックス

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本(180mL)
    5日以内出荷
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
    危険物の類別非危険物
  • CR-1 CURE3 コーティングスプレー CR-1

    CR-1 CURE3 コーティングスプレー

    CR-1
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(220mL)
    4日以内出荷
    ロングセラー「CURE2」の完成度をさらに高めた進化版。汚れ除去・艶出し・防汚コーティングを1本で実現する、艶消し塗装対応の多機能メンテナンススプレー。ガラスコーティングブランド「CR-1」が展開する多機能メンテナンススプレー「CURE3」。累計販売数32,000本を超えるロングセラー「CURE2」の思想を受け継ぎながら、汚れ除去性能や仕上がりの艶感を見直し、さらなる使いやすさを追求した改良モデルです。洗車後の仕上げや日常の簡易クリーニングに活躍し、オートバイの外装やヘルメット、ホイールなどに付着した指紋やホコリ、油汚れを手軽に除去。美しい艶を与えながら、防汚コーティング効果によってきれいな状態を維持します。また、艶消し塗装にも対応し、質感を損なうことなく本来の風合いを保ちながらメンテナンスが可能。CR-1が大切にしてきた「滑らない安心感」を継承し、美観維持のための日常メンテナンスに活躍します。「洗浄」「艶出し」「防汚コーティング」をこれ1本で行える、CR-1こだわりの多機能スプレーです。製品特徴。日常メンテナンスを手軽に。スプレーして拭き上げるだけの簡単施工。洗車後の仕上げからツーリング後のお手入れまで、愛車の美観維持を手軽にサポートします。油汚れにも強い洗浄性能。指紋や手垢はもちろん、チェーンルブなどのバイク特有の油汚れにも対応。気になる汚れを素早く除去し、クリーンな状態へ導きます。艶消し塗装にも対応。グロス塗装だけでなく、艶消し塗装や艶消しヘルメットにも使用可能。質感を損なうことなく、きれいな状態を維持します。自然で上質な艶感。塗装面本来の美しさを引き出し、しっとりとした自然な艶を演出。ムラになりにくく、均一な仕上がりです。防汚コーティング効果。表面を保護し、汚れの付着や固着を軽減。美観維持はもちろん、日常のメンテナンス負担軽減にも貢献します。滑らない安心感を継承。CR-1が大切にしてきた設計思想を継承。グリップ感や操作感への影響を抑え、快適な使用感を実現します。幅広い箇所に使用可能。バイク外装、ヘルメット、ホイールなど幅広いパーツに対応。これ1本で愛車全体のメンテナンスを行えます。使用方法。容器をよく振ってください。柔らかく清潔なクロスへ適量をスプレーしてください。対象物へやさしく塗り広げます。液剤が残らないよう、きれいな面のクロスで十分に拭き上げてください。汚れが落ちにくい場合は、無理に擦らず再施工してください。より美しく仕上げたい場合は、別売りの 「CR-1 Wipe Up Mitten」 の使用をおすすめします。
    用途オートバイ外装・ヘルメット帽体・ホイールのメンテナンス内容量(mL)220機能艶出し、汚れ除去、防汚コーティング、艶消し塗装対応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性着香料微香性
  • Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    外装の撥水性向上と耐候性、耐紫外線性に優れたコーティングスプレー。ピルエットは塗装面にガラスのような滑らかさを与えます。多目的表面コーティングと呼ぶにふさわしい二酸化ケイ素とマイクロシリカ、合成ポリマーのブレンドによって、光沢と深みのある層、優れた撥水性と防汚効果を発揮します。ピルエットは単独でのセルフコーティングとして、またはセラミックコーティングのメンテナンスコーティングとしても適しています。洗車後に水分を拭きあげて使用します。・塗装、ガラス、ホイールの撥水性向上。・優れた耐候性と耐紫外線性。・高い耐薬品性。・耐久性の向上
    用途バイク用外装コーティングスプレー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分シリコーン・アミノエーテル液性中性形態液体(噴霧器タイプ)危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) ワックスオフ DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) ワックスオフ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ワックスオフは過去に施工したコーティングや日常的に付着する汚物を除去します。下地表面を攻撃することなく汚染物質を除去するように開発したナノ粒子が含まれています。・湿式です。洗車直後など必ず濡れた表面に使用してください。・ワックスまたはセラミックコーティングを施工する前の下地処理に最適です。・古いセラミックコーティングやワックスを除去します。
    用途バイクの外装コーティング施工前下地剤仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分グリコシド・鉱物液性弱アルカリ性形態液体危険物の類別非危険物
  • ガラスコート プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ガラスコート プロ艶

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    1年間輝きが持続する未塗装樹脂専用ガラスコーティング剤
    用途ガラスコーティング剤成分シラン化合物・エタノール容量(mL)15耐熱温度(℃)300危険物の類別非危険物
  • クリーナー ポリッシュ ホンダ

    クリーナー ポリッシュ

    ホンダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    種別4L危険物の類別非危険物
  • E1 WASH & WAX MOTUL

    E1 WASH & WAX

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(400mL×12本)
    翌々日出荷
    E1 WASH&WAX(E1ウォッシュ・アンド・ワックス)は、水洗い不要のバイク用洗浄&コーティング剤です。 汚れをしっかりと洗い落としつつ、バイクの輝きを保ち汚れの付着も防止します。 ボディー・ホイール・フレーム・スイングアームなど(タイヤを除く)、様々なパーツへの塗布が可能です。
    用途モーターサイクル用車体洗浄&ワックス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROTECH業務用ワックスRX-1 LAVEN(ラベン)

    PROTECH業務用ワックスRX-1

    LAVEN(ラベン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(20L)
    5日以内出荷
    プラステック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけでシリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護被膜を作ります。 キャニオンガン0.5L容器付き
    用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分の艶出し用表示成分シリコンオイル(33%)、非イオン系界面活性剤危険物の類別非危険物
  • ヒロクチボトル100ML DAYTONA(デイトナ)

    ヒロクチボトル100ML

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    オイルを少しだけ入れたり、洗剤を入れたりと幅広くご使用いただけます。100ml。※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。
    危険物の類別非危険物
  • クリーナーポリッシュ メタリック 濃色車用 ホンダ

    クリーナーポリッシュ メタリック 濃色車用

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    塗装面の汚れ落としと保護に。超微粒子研磨剤の使用により、塗装面を傷つけることなくクリーナー効果を得られます。
    適合濃色車用色メタリック危険物の類別非危険物
  • メガハードコート 横浜油脂工業(Linda)

    メガハードコート

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶
    4日以内出荷
    高濃度タイプの床用樹脂ワックスです。耐久性はもちろん、帯電防止剤配合でホコリを寄せ付けにくい。速乾タイプで作業性、初期光沢に優れています。
    用途化学床材用に。トラスコ品番189-6900材質主成分:金属架橋型アクリル樹脂、アルカリ可溶性樹脂、ワックス、グリコール系溶剤、可塑剤、1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール色薄クリーム色~クリーム色容量(L)17.49容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーハードコートエース 横浜油脂工業(Linda)

    スーパーハードコートエース

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(2本)
    翌日出荷
    メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた被膜を形成します。従来品に比べRCポリマーを10%UP、より高次元の造膜効果を発揮します。ディアルグロスポリマー効果で驚きの初期光沢を実現しました。コストパフォーマンスに優れています。PRTR法非該当・環境ホルモンフリー・シックハウス、シックスクールに配慮しています。
    用途化学床材の保護・美観維持に。トラスコ品番129-2470材質主成分:金属架橋型アクリル樹脂・アルカリ可溶性樹脂・ワックス・グリコール系溶剤・可塑剤・1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール色乳白色液体容量(L)3.89容量(kg)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

『洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ワックス・コーティング