絞り込み
ギヤポンプとは噛み合う歯車の力を利用したポンプのことです。歯車が中央で噛み合うと、開くときに圧力が生じるのでその力を利用して吸い込み、吐出されます。低粘度から高粘度の液体まで取り扱うことができるので、塗料や水あめ、ボンドや樹脂など幅広い液体に対応することができますのが特徴です。ギヤポンプは歯車の回転速度を変化させることができるので、液材の排出する量をコントロールすることができ、定量性があることも特徴として挙げられます。
特価
本日10月27日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「使用液」から絞り込む

トロコイドポンプ
日本オイルポンプ(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
NG型ギヤーポンプ(本体のみ)
ギヤーエス工業(8件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷回転方向は左右どちらでも使用可能。用途油の揚送仕様単体プーリなし、安全弁なし接続ねじ管用テーパーネジ
ギヤロータリーポンプKA
亀嶋鉄工所(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。接続ねじ管用並行ネジ常用圧力(MPa)0~0.2
単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ
工進(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷用途作動油・潤滑油移送適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・最大吐出圧力(MPa)0.5
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり 歯型がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り 駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り質量(kg)モーター部:7.5取付横形使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)75使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から14日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。用途一般潤滑油用。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:3Mpa
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。用途作動油・潤滑油移送仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用最大吐出圧力(MPa)0.5
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から31日以内出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様質量(kg)モーター部:8.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)100使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体)
日本オイルポンプ(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から13日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 正逆いずれの方向に回転しても吸入口、吐出口は一定であるように設計されたものです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.5
トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体)
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から7日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無有接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.3
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷から14日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。仕様標準仕様(シール・パッキン)
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台9日以内出荷から36日以内出荷仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)400使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉外扇形モーター回転数(min-1[r.p.m])1420(50)/1710(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)2.2(50)/1.93(60)/1.95(60)
オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ
工進(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油・軽油・A重油等の移送に
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から31日以内出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り質量(kg)モーター部:9.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ最高圧力(MPa)50Hz/1500min-1:0.560Hz/1800min-1:0.5回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)200使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1410(50)/1690(60)/1710(60)モーター定格連続モーター電流(A)1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
SG型ギヤーポンプ
ギヤーエス工業¥69,980~税込¥76,978~1台31日以内出荷スタンドメル、単体ベース付き。 シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。 軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
NSG(U)形ギヤーポンプ
ギヤーエス工業¥68,980~税込¥75,878~1台8日以内出荷スタンドメル、単体ベース付き。 シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。 軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
トロコイドポンプ 2MY-2HW(三相モータ一体型)
日本オイルポンプ¥86,980~税込¥95,678~1台31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプ全閉外扇屋内形接続方法ねじ込み極数(P)4
トロコイドポンプ 小中容量 2MY-2HB(三相モータ一体型)
日本オイルポンプ¥81,980~税込¥90,178~1台31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプ全閉外扇屋内形接続方法ねじ込み極数(P)4
トロコイドポンプ 小中容量 2HB(ポンプ単体)
日本オイルポンプ¥27,980~税込¥30,778~1台31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800接続方法ねじ込み
トロコイドポンプ 小容量 1ME S(単相モータ一体型)
日本オイルポンプ¥46,980~税込¥51,678~1台31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプコンデンサ運転形接続方法ねじ込み極数(P)4
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥32,980~税込¥36,278~1個12日以内出荷から14日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕樣(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2.5Mpa材質トロコイドロータ:標準最大吐出圧力(MPa)2.5(使用可能)材質(ベアリング)標準材質(Oリング)フッ素ゴム商品タイプポンプ単品(高圧力タイプ)・小容量材質(オイルシール)フッ素ゴム
ギヤポンプ(電動機連結型)
亀嶋鉄工所¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 Vベルト駆動型です。用途潤滑油等、油種の移送。モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.3
ギヤポンプ(電動機連結型)
亀嶋鉄工所¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様質量(kg)モーター部:7.5取付横形使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)75使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷から翌々日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り質量(kg)モーター部:8.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)100使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)
日本オイルポンプ¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.7
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷標準仕様スタンダードモデルの油圧モータ。NOP独自技術「Xリング」がシャフトの油もれ防止を強化。温度差90℃の「ヒートショックガード」設計で過酷な環境にも対応。新設計でよりコンパクトで軽量になり、約10%(日本オイルポンプ社比)のコストダウンを実現。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。ヒートショックガード90:モータとオイルの温度差(90℃)に対応した設計。仕様ドレンポート付色銘板:赤フランジ2ボルトフランジ定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:10.3
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥74,980~税込¥82,478~1個5日以内出荷NOP独自の平面切換構造を採用した手のひらサイズの油圧モータ。軽量(日本オイルポンプ社比50%)で耐久性にも優れている。コンパクトさを求められる漁労機器や建設機械の狭いスペースで重宝されています。定格圧力(MPa)10.5最高圧力(MPa)14背圧(MPa)許容:7
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥109,800~税込¥120,780~1個20日以内出荷から30日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:3Mpa寸法Z(mm)10寸法M(mm)165モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)商品タイプ三相モーター体型・小中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥45,980~税込¥50,578~1個14日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。用途一般潤滑油用。特殊液用。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:3Mpa材質トロコイドロータ:標準取付イケールタイプ囗径:標準Rc口径材質(ベアリング)標準バルブリリーフバルブ:バルブ無商品タイプポンプ単品・小中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から10日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途切削クーラント用。その他トロコイド ポンプ:2Mpaタイプ囗径:標準Rc口径最高回転数(min-1[r.p.m])1800バルブリリーフバルブ:バルブ無商品タイプ2MY-ポンプ単体・小中容量
ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製)
亀嶋鉄工所(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から7日以内出荷モーター・エンジン連結型。 メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.3極数(P)4
ギヤーロータリーポンプ ME-1V (鋳鉄製)
亀嶋鉄工所¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から7日以内出荷単独ベース型。 メタル台を付けることにより流量・耐久性をアップしています。 軸受・メタル台には燐青銅含油、すべり軸受を使用しています。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.3
トロコイドポンプ 小容量 1ME(三相モータ一体型)
日本オイルポンプ¥57,980~税込¥63,778~1台31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。出力(W)75回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプ全閉屋内形接続方法ねじ込み極数(P)4
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥55,980~税込¥61,578~1台7日以内出荷から14日以内出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様質量(kg)モーター部:9.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ最高圧力(MPa)50Hz/1500min-1:0.560Hz/1800min-1:0.5回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)200使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1410(50)/1690(60)/1710(60)モーター定格連続モーター電流(A)1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷から14日以内出荷独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。高い入口圧にも対応。NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。色銘板:赤定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:7
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら