工具の通販モノタロウ › ギヤポンプ › ギアポンプの特長と選定ポイント

ギアポンプの特長

ギアポンプ

潤滑油などの油類を移送するポンプです。ドラム缶やタンクなどから、オイルを移送します。

普通単車型
普通単車型
モーター連結型
モーター連結型
特長
  • オイルを吸い上げて押し上げる事ができます。
  • 正・逆回転が可能です。
  • モーターによって与えられた力でギアが回転し、液体を勢い良く吐き出します。
イメージイラスト
液体(オイル)の流れ
液体(オイル)の流れ
注意事項スイッチ・コード・プラグは付属されておりません。
  • ギアポンプ単体か、モーター連結タイプかを確認してください。
  • ポンプ口径の確認をしてください。
  • 本体・ギア部の材質を確認してください。(鋳鉄、ステンレス、砲金など)
  • モーターの電圧を確認してください。(100V、200V、400Vなど)
  • モーターの構造を確認してください。(全閉屋内型、全閉屋外、防滴保護型など)
  • 使用液の温度(°C)を確認してください。
  • 使用液体を確認してください。(潤滑油、重油、動・植物油、焼入油など)
  • 使用液の粘度(mm2/s)を確認してください。

『ポンプ・送風機・電熱機器』に関連するカテゴリ