絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KVK(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- アウス(2)
- アサダ(14)
- アックスブレーン(1)
- エスコ(3)
- カクダイ(5)
- キョーワ(7)
- テクトロニクス&フルーク(5)
- フジテコム(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ミヤコ(6)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- 岩崎製作所(13)
エコロジープロダクト
テストポンプとは、水道工事などをする際に配管の状態を調査するために使用するポンプのことです。水槽の容量や最高圧力などを計測する際に用いられることが多く、検査を行うことで、配管やタンクの安全性を確かめることができます。テストポンプには大小様々なものがあるので、検査対象の規模によって使い分けると良いでしょう。小さいものは持ち運びに便利ですが、高い圧力が必要な場合は大型のポンプでないといけないので、注意が必要です。
特価
本日10月27日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
水圧テストポンプ手動式
キョーワ(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレスストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13プランジャー径(Φmm)22吐出口径R1/4
水圧テストポンプ 手動
(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。付属品5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個質量(kg)約3最高圧力(MPa)5吸水量(cc/1回)約13水槽容量(L)4.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約320×300×200材質(タンク)ポリプロピレン(P.P.)販売区分業務用
動水圧測定用水圧テスター
カクダイ(7件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
水圧計セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途上水道専用セット内容丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13~24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ使用温度範囲(℃)60以下使用可能給水圧力(MPa)切替えコック使用時 0.5 水圧計単体で使用時 0.7
メーター用テストチーズ(上水)
ミヤコ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の20に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください材質青銅製
電動テストポンプ
アサダ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケーストラスコ品番247-6479質量(kg)9電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210モーター(W)200(100V)騒音値(dB)75最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40]吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz)
メーター用テストチーズ(金門)
ミヤコ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの20に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。材質青銅製
手動テストポンプ
キョーワ¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から4日以内出荷持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265水槽容量(L)18材質(タンク)ポリタンク吐出口径Rc3/8
キョーワテスター
キョーワ¥63,980~税込¥70,378~1台当日出荷全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
テストポンプTP50N
アサダ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ)トラスコ品番247-6444セット内容圧力計、高圧ホース1m質量(kg)3.3タンク容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240吐出口サイズPT1/4最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8]材質(タンク)樹脂吐出水量16mL/回
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口
岩崎製作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から5日以内出荷こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。材質アルミ製
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター30A(消防ネジ)
岩崎製作所¥6,798税込¥7,4781個当日出荷こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。材質アルミ製適合口径(A)30
水圧テストゲージ20
アックスブレーン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに!全長(mm)190口径(Φmm)20接続ねじΦ33.2×11山
メーター用テストチーズ(上水)
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の13に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください材質青銅製
電動&手動テストポンプ
アサダ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビットトラスコ品番338-1790質量(kg)5.5タンク容量(L)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2材質(タンク)樹脂吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
水圧テストポンプ(手動式)
寺田ポンプ製作所¥33,980税込¥37,3781台当日出荷機能性を凝縮したコンパクトなボディ。簡単な操作で高圧力が得られます。操作ハンドルを吐出し口と圧力計に対して直角に配置、作動時にじゃまにならず操作簡単。支点の改良で圧力アップを実現。水圧テスト用質量(kg)3.4吐出量13(cc/1回)圧力(MPa[kgf/cm2])3.43水槽容量(L)4.6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223吐出口サイズG1/4材質(タンク)樹脂
メーター用テストチーズ(金門)
ミヤコ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの13に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。材質青銅製
圧力測定器 ピトーキング PAT.
岩崎製作所(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から11日以内出荷飛散防止型放水圧力測定器。わずか1Kgの軽量測定器ですが、円筒形状が力を分散させるので、放水中に暴れることはありません。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。「ピトーキング」にはいろんな測定方法があります。通常はホースから直接「ピトーキング」に接続しますが「STバルブ」(別売り)を使用すれば一人測定が可能です。また、「集水器」(別売り)を取り付ければなんと室内での測定もできます。 専用吐水口(別サイズは別売り)を交換するだけで25/30/40/50/65のすべてのサイズが測定できます。材質本体:樹脂製
メーター用テストチーズ(上水)
ミヤコ¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の25に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください材質青銅製
水圧テストポンプ 手動式
寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781台当日出荷手動式です。 「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。 独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。トラスコ品番295-1479質量(kg)3.4最高圧力(MPa)3.43吐出量13(cc/1回)水槽容量(L)4.6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223吐出口サイズRc1/2材質(タンク)樹脂
キョーワテスター モータータイプ
キョーワ¥279,800~税込¥307,780~1台8日以内出荷から18日以内出荷あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。 最高50MPaまで製作できます。用途水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。
水圧テストポンプ (2.5MPa)
エスコ¥50,500税込¥55,5501台(1台)翌日出荷小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。質量(kg)4.6容量(L)7接続ねじR1/2"寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156最高圧力(MPa)25bar(2.5)吐出量(mL/回)16
低圧力テスト・ポンプ
テクトロニクス&フルーク¥199,800税込¥219,7801セット46日以内出荷仕様【正圧】0~689.4kPa接続口径NPT1/8オス、BSP1/4インチ・メスアズワン品番64-7718-49負圧性能(kPa)0~-89.6
圧力測定器 ピトー計 PAT.
岩崎製作所¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷すごく軽くて持ち運びが便利!別売りの専用アダプターを取り付けると町野式ホースがワンタッチで取付できます。
テストポンプTP50B用ギアポンプ
アサダ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷仕様付属のホース、金具も含めた一体部品トラスコ品番855-0349質量(g)480アズワン品番64-6753-04
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら