絞り込み
高い清浄度が求められる実験室などには、クリーンルーム用集塵機が備えられています。本体がステンレス製の集塵機はさびに強く、表面の塗装がはがれにくい仕様。微粒子の捕集力にすぐれたHEPAフィルタの搭載によって、きれいな空気を排出します。活性炭シートも備えているため、臭いを取り除くことも可能です。キャスターつきの製品は手軽に移動ができ、作業する場所の空気をクリーンにできます。化粧品や食品などの工場で発生する微細な粉塵や、クリーンルーム内のほこり・煙を除去したい場合には、集塵機を活用しましょう。
商品豆知識

クリーンルームモップヘッド BCR.MOPシリーズ
バークシャー¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷軽量で高い耐久性です。材質アルミニウム寸法(mm)90×280アズワン品番4-5479-32
クリーンルームモップ 1袋 MSSSシリーズ
バークシャー¥23,980税込¥26,3781袋(25枚)ほか翌々日出荷クラス10(ISOクラス4)のクリーンルームで洗浄梱包しています。材質ポリエステル長繊維
クリーンルームモップ 交換用ハンドル BCR.T2HANDLEシリーズ
バークシャー¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷軽量で高い耐久性です。材質アルミニウムサイズ(mm):950~1800アズワン品番4-5479-41
クリーンルームモップ 交換用 EC360シリーズ
バークシャー¥22,980税込¥25,2781パック翌々日出荷クリーンルームモップセット EC360.ICT.1交換用仕様カバー・パッドセットセット内容カバー×25枚・パッド×1枚材質ポリエステル長繊維アズワン品番4-5481-41
クリーンルームモップ
バークシャー¥8,798~税込¥9,678~1セット翌々日出荷アイソレーター・安全キャビネット等への使用に適しています。滅菌バリデーションに対応しています。※1。トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。滅菌後は、ISOクラス3(EU Grade A))環境で使用できます。クラス10(ISOクラス4)のクリーンルームで洗浄梱包しています。※1 無菌性保証水準(SAL)10^-6を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です。
クリーンルームモップ
バークシャー¥199,800税込¥219,7801箱(40袋×5枚)91日以内出荷クリーンルームモップセット EC360.ICT.1交換用不織布弾性カバー種別不織布弾性交換用カバー材質不織布/セルロース55%・ ポリエステル45%、内層/レーヨン不織布アズワン品番4-5481-13
クリーンルームモップ
バークシャー¥129,000税込¥141,9001箱10日以内出荷クリーンルームモップセット EC360.ICT.1交換用カバー・パッド種別交換用カバー、パッド材質ポリエステル長繊維アズワン品番4-5481-11
クリーンルームモップ
バークシャー¥159,800税込¥175,7801セット当日出荷アイソレーター、安全キャビネット等への使用に適しています。 ヘッドは360度回転できるので便利です。種別モップセット材質モップヘッド/ステンレス、ハンドル/アルミニウム寸法(mm)モップヘッド/350、ハンドル/610アズワン品番4-5481-01
クリーンルームモップ
バークシャー¥169,800~税込¥186,780~1箱10日以内出荷から91日以内出荷アイソレーター、安全キャビネット等への使用に適しています。 滅菌バリデーションに対応しています(無菌性保証水準(SAL)10-6 を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です)。 トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。 ヘッドは360度回転できるので便利です。 クリーンルームで洗浄しています。 カバーは滅菌済みです。材質ポリエステル長繊維
高静圧クリーンルーム用集塵機
コトヒラ工業¥619,800税込¥681,7801台3日以内出荷トラスコ品番161-3710質量(kg)31出力(kW)0.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz2.7集塵容量(L)1.7電源コード(m)3フィルターHEPAフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×427×676騒音値(dB(A))(50/60Hz)73吸込口径(Φmm)38静圧(kPa)17標準消費電力料金(円/h)21.6
クリーンルーム用集塵機
アズワン¥333,000税込¥366,3001個翌々日出荷付属品プレフィルター×1個・中性能フィルター×1個・HEPAフィルター×1個・活性炭フィルター×2個仕様処理風量:3.9m3/min(ダクトΦ75×2m使用時)、捕集率(μm):0.3以上 99.999%以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 120質量(kg)18外寸(mm)350×435×410電源コード(m)2m(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ75アズワン品番1-1588-01
クリーンルーム用集塵機 6立米タイプ
コトヒラ工業¥689,800税込¥758,7801台5日以内出荷コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。トラスコ品番458-6824質量(kg)30材質(本体)ステンレス出力(kW)0.34消費電力(W)340電源AC100V(50/60Hz)安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知処理風量(m3/min)6.5粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611風速(m/s)24.2ダクト径(Φmm)75構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)電気代の目安7.48円/h騒音レベル(dB(A))68最大静圧(Pa)1000
クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ
コトヒラ工業¥409,800税込¥450,7801台4日以内出荷コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。トラスコ品番458-6816質量(kg)18材質(本体)ステンレス出力(kW)0.12消費電力(W)120電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付処理風量(m3/min)3.9粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411風速(m/s)14.6ダクト径(Φmm)75構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)電気代の目安2.64円/h騒音レベル(dB(A))65最大静圧(Pa)650
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら