絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
グローブボックスは、アクリルやガラスでできた箱型の密閉容器です。本体の正面や側面下部から容器の内部に向けてゴム手袋がついており、外気に触れることなく作業ができます。窒素や二酸化炭素などを充填するガス置換機能がついており、細菌や微生物の繁殖を抑えることが可能です。主に嫌気性の物質や、汚染された気体や有害物質、危険な薬品などを扱う際に使用されます。グローブをボックスの側面に配置した製品は、軽量かつコンパクト。設置スペースも狭くて済み、移動もしやすいです。紫外線殺菌灯と庫内蛍光灯を備えた製品もあり、安定した作業をサポートします。フィールドワークで利用するには、組み立て式で軽いグローブボックスを選ぶとよいでしょう。

グローブバッグ
アズワン¥12,500税込¥13,7501袋(10枚)当日出荷簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)700×700アズワン品番3-118-11
クリーングローブパック
ケニス¥8,998税込¥9,8981組(10枚)欠品中ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。付属品封印具、クリップ材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)700×690
グローブ用アダプター
アズワン¥15,300~税込¥16,830~1セット(2個)当日出荷グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。外径(Φmm)200
グローブレスポート
サンプラテック¥17,980税込¥19,7781パック(2個)当日出荷メーカーのグローブボックスにワンタッチ装着が可能です。装着することにより簡易グローブボックスとしてご使用いただけます。材質(装入口部)NBR型番26571
グローブボックス
アズワン¥79,700~税込¥87,670~1台当日出荷から21日以内出荷ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック材質(本体)PMMA(アクリル)扉寸法(縦×横)(mm)494×665
アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用)
avail(アベル)¥139,800~税込¥153,780~1ケース(1ロール)11日以内出荷配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス厚さ(μm)150
グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm
PIERCAN(ピエルカン)¥109,800~税込¥120,780~1双当日出荷から6日以内出荷パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性、柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適、帯電防止機能
アスベスト除去用グローブバッグ(縦パイプ用)
avail(アベル)¥249,800~税込¥274,780~1ケース(20枚)ほか11日以内出荷配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス厚さ(μm)150作業範囲104cm
軽量グローブボックス ガスコック付 KGシリーズ
アズワン¥50,400~税込¥55,440~1個翌々日出荷手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。 外径Φ6mmのチューブが接続可能です。 軽量で組立も容易です。 オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。付属品グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個材質フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC
簡易グローブボックス ドーム型
アズワン¥39,600税込¥43,5601セット欠品中容易に組み立てができ、室内・外どこでも使用可能です。手軽にガス置換ができるΦ6mmチューブ用のポート付きです。手袋は止めリングを使用せずにポートにパチンとセットできます。上部の作業スペースが広い簡易型!材質本体/ウレタン、手袋/ラテックスゴム質量(kg)1.1サイズ(mm)880×570×510アズワン品番4-3896-01サイズ(Φmm)手袋ポート:内径/130、外径/150
簡易グローブボックス
アズワン¥54,900税込¥60,3901個翌々日出荷仕様ジッパー長(mm):600、接続チューブ径(mm):内径Φ3×外径Φ5、付属品(mm):チューブ長700×1本材質本体・グローブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ホースノズル・パイプ/POM(ポリアセタール)、ナット部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)860×560×725質量(kg)1.55型番2200ANM/XLアズワン品番2-2003-01
グローブバッグ(スライドチャック式)
アズワン¥32,900~税込¥36,190~1枚当日出荷から翌々日出荷簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。開口部は使いやすいジッパータイプ!材質PE(ポリエチレン)
グローブボックス (簡易型・ガスコック付)
アズワン¥68,900税込¥75,7901個当日出荷手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双トラスコ品番828-6540材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ寸法(mm)1000×500×500質量(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500アズワン品番1-4486-01
簡易型グローブボックス
アズワン¥82,071税込¥90,2781台翌々日出荷付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双カバー0.5mm厚質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500パイプ径(Φmm)13グローブ種別厚み:0.4mm材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番3-116-01材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
グローブボックス用天然ゴム(白)ラテックス手袋
ケニス¥9,998税込¥10,9981双(1双)翌日出荷天然ゴムラテックスの純度が高く、柔らかさ、伸縮性に非常に優れています。材質天然ゴム厚さ(mm)0.4寸法(mm)ハンドサイズ:200全長(mm)650口径(Φmm)手元:140中指長(cm)7.3入数1双
大型グローブボックス 800×600×620mm
アズワン¥200,000税込¥220,0001台当日出荷ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)800×600×620質量(kg)23.1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本コック内径Φ10mmホース用×2個付きLED5W×1本アズワン品番3-4044-21
グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm
PIERCAN(ピエルカン)¥99,980税込¥109,9781双5日以内出荷パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性。柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適。帯電防止機能材質ブチルゴム(パウダーフリー)長さ(mm)800サイズ9.5インチアズワン品番67-8740-78カフ寸法(mm)約203
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ
アズワン¥141,000税込¥155,1001台10日以内出荷大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。付属品グローブボックス用手袋大×1双仕様制電タイプ材質本体パネル/PMMA(アクリル)制電PVC、フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30アズワン品番4-6183-01底面の幅(mm)665×420
グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ
アズワン¥274,000税込¥301,4001台当日出荷一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-22
グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ
アズワン¥261,000税込¥287,1001台当日出荷一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-21
グローブディスペンサー SSシリーズ
アズワン¥4,059~税込¥4,465~1個翌々日出荷しっかり手袋の箱を保持します。ステンレス製で消毒や滅菌が容易です。壁面取り付け用の穴があります。材質SUS304取付け方法フック式
クリーングローブパック
ケニス¥10,980税込¥12,0781組(10枚)3日以内出荷ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。付属品封印具 クリップ材質PE寸法(mm)700×790
グローブボックス ガス置換用
アズワン¥103,000~税込¥113,300~1台21日以内出荷ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。本体内部にコンセントが付いています。
グローブバッグ スライドチャック式 SSシリーズ
Glas-Col¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。両サイドに機器の出し入れ用の開口部があります。材質PE開口部(mm)250
グローブボックス
新光化成¥119,800税込¥131,7801台(1台)翌々日出荷アクリル製のグローブボックスです。背面と底面は白色板で、手元がよく見えます。前面扉は5ヶ所の留金ロック付で気密性に優れています。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双質量(kg)17外寸(mm)630×450×500内寸(mm)620×430×490コック2ヶ所 8mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
グローブボックス
新光化成¥159,800税込¥175,7801台(1台)翌々日出荷パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双寸法(mm)パスボックス:200×200×200質量(kg)25本体800×550×500mmコック2ヶ所 8mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001台当日出荷紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ
アズワン¥163,000税込¥179,3001セット当日出荷大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。付属品グローブボックス用手袋大×1双仕様制電タイプ材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番4-6183-02底面の幅(mm)665×420
グローブボックス ガス置換用
アズワン¥119,000税込¥130,9001セット当日出荷ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。本体内部にコンセントが付いています。付属品グローブボックス用手袋大×1双仕様制電タイプ材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム寸法(mm)745×460×594質量(kg)13.5コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番4-6182-02扉幅(mm)494×665
グローブボックス ガス置換用
アズワン¥92,900税込¥102,1901台10日以内出荷ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。付属品グローブボックス用手袋大×1双仕様制電タイプ材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム寸法(mm)745×460×594質量(kg)13.5アズワン品番4-6182-01扉幅(mm)494×665
グローブボックス ASシリーズ
アズワン¥177,000~税込¥194,700~1台ほか当日出荷庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き