絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(100)
- AZ(エーゼット)(1)
- CRUMA(2)
- DESCO(2)
- ULVAC(アルバック)(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- アズワン(103)
- ウインセス(2)
- エスコ(2)
- オージーテック(2)
- キッツマイクロフィルター(7)
- コトヒラ工業(15)
- サンプラテック(2)
- ヤマダコーポレーション(4)
- ユニット(2)
- 三共空調(2)
- 日本エアーテック(16)
- 日立産機システム(3)
- 東洋リントフリー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
研究室内の細菌やほこりを除去して清浄な環境を保つためには、排気・クリーン装置が欠かせません。局所排気用の装置にはフレキシブルダクトが採用され、作業台の上でも楽に操作できます。はんだ付けなどの作業をする場所に適しているのが、吸煙装置。活性炭フィルタを含む構造が特徴で、消臭や有害物質の除去などの効果が得られます。小型かつ軽量の装置もあり、コンセントにつなぐだけで簡単に清潔な空気を維持することが可能です。ステンレス製のファンフィルターユニットは薬品や腐食にも強く、さまざまな分野で利用できます。
商品豆知識

ジャバラノズル
AZ(エーゼット)¥249税込¥2741個当日出荷用途混合計量タンク用のジャバラノズル仕様パッキン・先端キャップ付き材質ジャバラ本体LDPE、先端キャップHDPE色ミルキーホワイト質量(g)(約)30適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)258×51×51
ザヴィーナミニマックス(R) ワイピングクロス MX-100シリーズ
KBセーレン¥26,980~税込¥29,678~1パック(5枚)ほか当日出荷超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。超純水で洗浄、クラス100対応材質ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)厚さ(mm)0.38色ホワイトクラス100生地ニットRoHS指令(10物質対応)対応
小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA)
日本エアーテック¥58,980~税込¥64,878~1台5日以内出荷塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本仕様送風機/ACモーター材質(本体)帯電防止ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品清浄度クラス100目安集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上動作表示灯LED
ソリブ(R) SOLIVシリーズ
クラレ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1袋(10枚)ほか当日出荷超極細繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果を発揮します。純水洗浄・ヒートカットなどにより発じんを抑制しています。クリーンエリアでの拭き取り作業に使用できます。材質分割型超極細繊維「WRAMP(R)」(ポリエステル・ナイロン)色ホワイト
ピュアスペース・01
アズワン(1件のレビュー)¥44,000税込¥48,4001個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
ウォーターガン
KITZ(キッツ)¥12,929~税込¥14,222~1個ほか当日出荷精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ
三共空調¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から12日以内出荷回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。付属品壁掛用金具電源AC100V 50/60Hz集塵容量(L)約1.6/個ホース長さ(m)1.8機能集塵袋取替警告機能付き
ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ
キッツマイクロフィルター¥38,980税込¥42,8781個当日出荷軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM寸法(mm)Φ41×170使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用温度(℃)50℃以下処理空気量(L/min(ANR))100使用流体圧縮空気
ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ
キッツマイクロフィルター¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。寸法(mm)117.5×(HEX)35.5接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1.0ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)1100
吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズ
オージーテック(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット当日出荷特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂
ユニポア ニューハイミニエアフィルタ
キッツマイクロフィルター¥6,598~税込¥7,258~1セット当日出荷小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)80
エクセル・インライン用フィルター
前田シェルサービス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷HACCP対応。 中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去。 特殊エンプラ製でさびが発生しません。用途医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。仕様クリーンルームタイプトラスコ品番253-3499接続口径Rc1/4質量(g)60使用圧力(MPa)0.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×115使用流体空気、窒素流体温度(℃)5~50ろ過度(μm)0.01定格空気処理流量(m3/min)0.3
ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン¥13,100税込¥14,4101枚当日出荷仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1424-11
ファンフィルターユニット
日本エアーテック¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から5日以内出荷ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。仕様送風機/ACモーター材質(本体)SUS430(鏡面仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品清浄度クラス100目安集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ
エスコ¥10,200税込¥11,2201巻翌日出荷大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。仕様●サイズ:Φ500×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:785mm
ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン¥41,200税込¥45,3201個当日出荷交換用抗菌・防臭HEPAフィルター仕様交換用 抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)450×450×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-11
ポータブルヒュームフード用角型フード
アズワン¥10,600税込¥11,6601個当日出荷材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)300×350×90接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-13
活性炭排気処理装置
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1セット(9本)ほか当日出荷から翌々日出荷室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
クリーンルームチェア CLシリーズ
アズワン¥80,091~税込¥88,100~1個翌々日出荷から12日以内出荷導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂キャスター導電性(双輪)電気抵抗値10^8Ω以下
低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入
アズワン¥4,455税込¥4,9011箱(50枚)当日出荷表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)175×90タイプ耳かけアズワン品番4-2081-01
ユニポア オレフィン系コイルホース
キッツマイクロフィルター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷精密洗浄品の為、純水、超純水で使用可能です。PTFE系のコイルホースと比較して安価です。材質(ホース本体)オレフィン系樹脂接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.4使用流体純水使用範囲(m)2.5
ユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズ
キッツマイクロフィルター(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。寸法(mm)Φ22×115使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気空気処理流量(L/min)30
アームダクト
アズワン¥31,300~税込¥34,430~1本ほか翌々日出荷から11日以内出荷自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
毛髪・塵埃除去器(取るミング)
三共空調¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から6日以内出荷毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。 自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。 ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。 吸引の強弱や時間を調整できます。 集塵袋交換をランプでお知らせします。付属品壁掛用金具仕様集塵袋取替警告機能付容量(L)集塵袋:約1.6/個ホース長さ(m)1.3
HEPAフィルターユニット
日本エアーテック¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷耐蝕性に優れたステンレス製のファンフィルターユニットです。_x000D_。運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。その他運転表示灯(赤色高輝度LED)質量(kg)約14.5種類【送風機】ACモーター電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz消費電力(W)98/114構造本体:SUS430(鏡面仕上)外形寸法D(mm)610外形寸法W(mm)610外形寸法H(mm)185風量(m3/min)10集塵要素プレフィルター:サランネット加工品,メインフィルター:HEPAフィルター集塵効率(%)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99以上騒音値(dB)(50/60Hz)56 / 57吹出風速(m/s)0.51
ミクロスパーテル つや消しタイプ
アズワン¥208~税込¥229~1本当日出荷から12日以内出荷照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。材質SUS304
クリーンルームライト HID 35W
ランドマークジャパン¥199,800税込¥219,7801個17日以内出荷グリーンフィルターを使用するとクリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。良質で強力な光を対象物に近づけて、横方向から照射すると、小さなゴミが光を反射して肉眼でも鮮明に異物を確認できます。付属品ACアダプタ・電源コネクタ・充電台・充電池・ショルダーベルト・グリーンフィルター質量(kg)1.67連続使用時間約2時間光源HID/35W防塵防水性能IP68充電時間(時間)バッテリー:約3光束(Lm)3400サイズ(mm)92(Φ)×263(L)×145(H)アズワン品番1-3637-11