997件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • PFAフレキシブルユニオン Φ12×R1/2 300L アズワン

    PFAフレキシブルユニオン Φ12×R1/2 300L

    アズワン
    ¥16,900税込¥18,590
    1個
    23日以内出荷
    透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
    仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-012●コード番号:303-0002883アズワン品番67-4864-64
  • PFAフレキシブルユニオン Φ10×R3/8 300L アズワン

    PFAフレキシブルユニオン Φ10×R3/8 300L

    アズワン
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    23日以内出荷
    透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
    仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-008<●コード番号:303-0002881アズワン品番67-4864-62
  • PFAフレキシブルユニオン Φ10×R1/4 300L アズワン

    PFAフレキシブルユニオン Φ10×R1/4 300L

    アズワン
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    23日以内出荷
    透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
    仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-007<●コード番号:303-0002880アズワン品番67-4864-61
  • M6ハーフユニオン SF-M6-4 アズワン

    M6ハーフユニオン SF-M6-4

    アズワン
    ¥4,940税込¥5,434
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-M6-4●コード番号:303-0002876アズワン品番67-4864-57
  • M6ハーフユニオン SF-M6-3 アズワン

    M6ハーフユニオン SF-M6-3

    アズワン
    ¥4,580税込¥5,038
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-M6-3●コード番号:303-0002875アズワン品番67-4864-56
  • M6ハーフユニオン SF-M6-1.6 アズワン

    M6ハーフユニオン SF-M6-1.6

    アズワン
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-M6-1.6●コード番号:303-0002874アズワン品番67-4864-55
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2

    フロンケミカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R1/2材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5804適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-84
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2

    フロンケミカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R1/2材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5778適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-81
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8

    フロンケミカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5773適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-80
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4

    フロンケミカル
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R3/4材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5788適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-85
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8

    フロンケミカル
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5801適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-77
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/4

    フロンケミカル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R1/4材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5796適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-76
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/8 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/8

    フロンケミカル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R1/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5782適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-75
  • R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ RoHS対応品 エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ RoHS対応品

    エスコ
    ¥2,680税込¥2,948
    1個
    翌日出荷
    一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
    仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
  • GL18 PFAホースコネクター BOHLENDER

    GL18 PFAホースコネクター

    BOHLENDER
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
  • オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
  • PPニップル(NPTネジ) アイシス

    PPニップル(NPTネジ)

    アイシス
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
  • PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシス

    PPアダプターコネクター(NPTネジ)

    アイシス
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
  • ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDER

    ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)

    BOHLENDER
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
    仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/4-18NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFEサイズ(mm):20×22Lアズワン品番65-9402-85
  • ボトルキャップ共通アクセサリー アイシス

    ボトルキャップ共通アクセサリー

    アイシス
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 304 NWレデューサー コンサス

    304 NWレデューサー

    コンサス
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
    仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-87
  • 304 NWチーズ コンサス

    304 NWチーズ

    コンサス
    ¥21,800~税込¥23,980~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    配管の分岐、収束等にお使いいただける規格配管です。
    仕様●材質:SUS304
  • ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BRシリーズ

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
    仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ
  • スリーブ(PTFE) TSBシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    スリーブ(PTFE) TSBシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    仕様●使用TS:24●コード番号:9102-24アズワン品番65-8681-97
  • ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    仕様●使用TS:24●入数・枚:10●コード番号:9101-24Sアズワン品番65-8681-91
  • 導入アダプター 084シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    導入アダプター 084シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●TS上部:15●TS下部:19●コード番号:084-1519アズワン品番65-8674-73
  • ストップ栓 茶 007シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ストップ栓 茶 007シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:茶●摺部:29/42●コード番号:007-2942Tアズワン品番65-8665-35
  • ストップ栓 白 007シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ストップ栓 白 007シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷
  • ストップ栓・C 短形 白 007シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ストップ栓・C 短形 白 007シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    6日以内出荷
  • ボールジョイント・メス型 006シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ボールジョイント・メス型 006シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●SJ摺部:28●管外径 mm:16●穴径 mm:12●コード番号:006-2812アズワン品番65-8664-98
  • ボールジョイント・オス型 005シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ボールジョイント・オス型 005シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    6日以内出荷
    仕様●SJ摺部:18●管外径 mm:12●穴径 mm:9●コード番号:005-1809アズワン品番65-8664-92
  • ジョイント・メス型 004シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント・メス型 004シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    仕様●摺部:19/33●管外径 mm:22●コード番号:004-1933アズワン品番65-8664-85
  • ジョイント・オス型 001シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント・オス型 001シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様●摺部:45/50●管外径 mm:42●コード番号:001-4550アズワン品番65-8664-66
  • 分留ジョイント 4059シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    分留ジョイント 4059シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    仕様●上部摺:12●下部摺:15●コード番号:4059-1215アズワン品番65-8663-84
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:1/4●管用サイズ:8A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-07
  • オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    63日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):8●ボア径(mm):8●サイズ(mm):59×42×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-30
  • オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):36×36×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-25
  • PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシス

    PPアダプターコネクター(UNFネジ)

    アイシス
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):9×22Lアズワン品番65-9403-46
  • ボトルキャップ共通アクセサリー アイシス

    ボトルキャップ共通アクセサリー

    アイシス
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
    仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:10um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-79
  • PPディスポルアーチップ アイシス

    PPディスポルアーチップ

    アイシス
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。理化学実験・研究向けで、医療用ではありません。
    仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):0.8×0.6×27●ゲージ:21G●サイズ(mm):12×41Lアズワン品番65-9402-71
実験研究用配管材フィッティング