絞り込み
ブランド
- climbing(クライミング)(23)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- Legris(レグリ)(2)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- アイシス(9)
- アズワン(199)
- エスコ(1)
- ケニス(2)
- コクゴ(19)
- コンサス(15)
- スギヤマゲン(2)
- フジキン(6)
- フロンケミカル(18)
- フロン工業(64)
- ミヤサカ工業(3)
- ユニバーサル(23)
- レオナ(4)
- 三商(21)
- 旭製作所(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

フッ素樹脂三方コック
アズワン(3件のレビュー)¥4,440~税込¥4,884~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
2方,3方コック
レオナ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。材質本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)耐圧(bar)1(最大)
フッ素樹脂二方コック(ロック締め)
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
ルアーストップコック
ケニス¥1,898税込¥2,0881組(5個)当日出荷接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE長さ(mm)33タイプ二方ロック型接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
ワンタッチコック コッくん (R)
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)規格JIS Z1607(B型口金)適合
PTFE三方ストップコック
三商¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から14日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。回転半径(mm)(プラグ)24
スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ
アイシス(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。材質ボディ/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、内蔵シール/EPDM耐圧(Pa)860k
2方,3方コック 耐薬品・耐熱
レオナ¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から6日以内出荷PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。耐薬品性・耐熱性に優れています。材質PVDF(ポリビニリデンフロライド)耐圧(bar)1(最大)
ポリタンク専用コック(コッくん(R)ウォーター)
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷大型回転ツマミで使いやすいです。ツマミ操作は約90度内で止~最大吐出まで、水量調節が容易です。吐出ヘッド部が回転しますので、液ダレを軽減できます。種別MPC-W2アズワン品番3-4811-02
ミニチュアCTFEコック
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1個当日出荷から6日以内出荷すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。使用温度範囲(℃)5~40オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
PE三方ストップコック
三商(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
カラフルチューブクランプ HR340シリーズ
アイシス¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から翌々日出荷親指で押すだけで、SサイズはON/OFF調整、MとLサイズはCLOSEまで12段階の流量調節ができます。
ミニチェックバルブ
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から8日以内出荷接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
フッ素樹脂二方コック
アズワン¥4,140~税込¥4,554~1個当日出荷材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
PTFE ミニニードルバルブL型
コクゴ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から7日以内出荷ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。使用圧力(MPa)0.2以下
ローラー式チューブクランプ QNシリーズ
アイシス¥899税込¥9891パック当日出荷ローラーのスライド回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。軟質チューブ用でローラー部は取り外しできますが、設置済チューブに後からは着脱できません。材質表示が示すPSはポリスチレン、PPはポリプロピレン、HDPEは高密度ポリエチレン、POMはポリアセタール、ABSはABS樹脂です。
ダイヤフラム式マイクロチェックバルブ
アイシス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用超小型逆流防止コネクターです。仕様最大径×L(mm):4.8×11.5、Cracking pressure(Pa):0.2kTGK品番0007229659材質ボディ/PP、弁/シリコン使用温度(℃)+4~48適合チューブ内径(Φmm)軟質チューブ/1/16”~2mm、半硬質チューブ/2アズワン品番61-0478-52
CTFEコック
アズワン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。仕様チューブ接続タイプ使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11オリフィス径(Φmm)1寸法B(mm)11チューブ外径(Φmm)1.6耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
PPコック
コクゴ¥899~税込¥989~1個7日以内出荷から8日以内出荷シール部はPTFE製リング及びフッ素ゴムゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用ください。
バルブ 密閉式 SPシリーズ
スギヤマゲン¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から5日以内出荷一斗缶から効率的に小分け作業ができます。完全密封式(エア抜きノズル付)のため、安全・衛生的です。耐食性、耐久性に優れています。
PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズ
フロン工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から19日以内出荷左右がテーパーオスネジになっております。使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE2方バルブ圧入型 F-2017シリーズ
フロン工業¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら