絞り込み
材質
- 樹脂(23)
ブランド
- アイシス
- AVS Romer(16)
- BOHLENDER(23)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(13)
- アズワン(203)
- アラム(29)
- ウシオ(UHT)(21)
- ウシオユーテック(15)
- エスコ(30)
- コクゴ(10)
- コンサス(38)
- サンワエンタープライズ(20)
- フロウエル(18)
- フロンケミカル(41)
- フロン工業(117)
- ミヤコ(16)
- ユニバーサル(116)
- 三商(13)
- 日本理化学器械(NRK)(85)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
樹脂(23)

ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)
アイシス(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。材質PP(ポリプロピレン)
ルアーアダプター VRシリーズ
アイシス¥1,898~税込¥2,088~1セット(10個)当日出荷注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
ルアーコネクター VRシリーズ
アイシス¥999~税込¥1,099~1セット(10個)ほか当日出荷シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
スナップロックリング
アイシス¥899税込¥9891セット(10個)当日出荷シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。サイズ11Φ×11mmアズワン品番61-0479-74
メスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズ
アイシス¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
チューブ用ストッパープラグ VSPシリーズ
アイシス¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用ミニフィッティングL型です。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
アダプターフィッティング VFシリーズ
アイシス¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷アダプターネジ付きのチューブフィッティングです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
ミニフィッティング隔壁コネクター VFBシリーズ
アイシス¥1,898~税込¥2,088~1パック(10個)当日出荷容器やBOXなど壁を隔ててチューブ接続する軟質細径チューブ用隔壁コネクターです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
PPディスポルアーチップ
アイシス¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):1.1×0.8×37●ゲージ:19G●サイズ(mm):12×51Lアズワン品番65-9402-72
1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入
アイシス¥5,598税込¥6,1581袋(10個)当日出荷から7日以内出荷基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
PPダイヤフラム式チェックバルブ RU5Dシリーズ
アイシス¥859税込¥9451個7日以内出荷一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用です。分解不可、使用温度+5~40℃、EOG滅菌可能。背圧(kPa)最大300クラッキング圧力(kPa)2以下
PPアダプターコネクター(UNFネジ)
アイシス¥2,098~税込¥2,308~1袋(10個)7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(NPTネジ)
アイシス¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)7日以内出荷オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(NPTネジ)
アイシス¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)6日以内出荷から7日以内出荷オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター
アイシス¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入
アイシス¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷R1/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。仕様●プラグサイズ(mm):13×18Lアズワン品番65-6891-30
PP L型コネクター AJLシリーズ
アイシス¥519~税込¥571~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷半硬質・軟質チューブ用PPチューブコネクターです。チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。材質PP製
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-25mm)5個入
アイシス¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)12-25アズワン品番1-7377-33オートクレーブの可否可(+121℃)
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径6-16mm)10個入
アイシス¥4,498税込¥4,9481袋(10個)翌々日出荷ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)6-16アズワン品番1-7377-30オートクレーブの可否可(+121℃)
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径6-12mm)10個入
アイシス¥2,998税込¥3,2981袋(10個)翌々日出荷ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)6-12アズワン品番1-7377-29オートクレーブの可否可(+121℃)
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径6-8mm)10個入
アイシス¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)6-8アズワン品番1-7377-27オートクレーブの可否可(+121℃)
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径3-10mm)10個入
アイシス¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)3-10アズワン品番1-7377-23オートクレーブの可否可(+121℃)
PPニップル(NPTネジ)
アイシス¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(NPTネジ)
アイシス¥2,098税込¥2,3081袋(10個)7日以内出荷オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(UNFネジ)
アイシス¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):9×22Lアズワン品番65-9403-46
ボトルキャップ共通アクセサリー
アイシス¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:10um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-79
PPディスポルアーチップ
アイシス¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。理化学実験・研究向けで、医療用ではありません。仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):0.8×0.6×27●ゲージ:21G●サイズ(mm):12×41Lアズワン品番65-9402-71
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター
アイシス¥2,698税込¥2,9681袋(10個)6日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):21×28アズワン品番65-9403-27
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら