604件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付寸法(mm)」から絞り込む
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 天井用埋込形換気扇 高須産業

    天井用埋込形換気扇

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
  • 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途浴室仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷
    高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
    用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製色ホワイト適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
  • 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機

    天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音形

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
  • 天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 高須産業

    天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用

    高須産業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製シロッコファン採用
    用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
  • 天井換気扇 INAX(LIXIL)

    天井換気扇

    INAX(LIXIL)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    適合ユニットバス用交換用
  • 天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業

    天井用換気扇格子パネルタイプ

    高須産業(18件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
    種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6色ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
  • 天井埋込形換気扇 多室用 吸込グリル Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 多室用 吸込グリル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    欠品中
    色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)ABS樹脂開口面積(cm2)170
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 天井埋込形換気扇 三菱電機

    天井埋込形換気扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.9電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)90/95羽根径(Φmm)100
  • 天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス) 高須産業

    360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス)

    高須産業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    360度観点総風雨かくはん扇 天井裏や床下用(最大15坪/1台) 施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済) 停電補償機能付
    材質ABS樹脂製電源(V)AC100適合場所天井裏/床下用消費電力(W)(50/60Hz)23/24接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
  • 天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音タイプ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ユニットバス用換気グリル INAX(LIXIL)

    ユニットバス用換気グリル

    INAX(LIXIL)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ユニットバス用換気グリル
    付属品取付ネジ適合場所浴室
  • 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
  • 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
  • 電動給気シャッター / 外気清浄フィルター付タイプBL認定品 三菱電機

    電動給気シャッター / 外気清浄フィルター付タイプBL認定品

    三菱電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
    材質(本体)樹脂製適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)240角
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)(排)127/137
  • 天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 三菱電機

    天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形

    三菱電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
  • 天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9埋め込み寸法(mm)177角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
  • ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
  • 天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ

    三菱電機
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 取替専用タイプ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)23/23有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
  • 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BG7) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BG7)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)20/22適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/35.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)145/152、(直管相当長30m)127/137換気風量(m3/h)(50/60Hz)212/212
  • 天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
    方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。材質(本体)樹脂製方式ダクト式適合パイプ呼び径Φ100mm材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)240角
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    3日以内出荷
    風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    用途台所材質鋼板色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所台所
天井埋込形換気扇