28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーカーテン ナカトミ

    エアーカーテン

    ナカトミ(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌々日出荷
    空気のカーテンで冷暖気を逃しません。 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。 常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
    電源(V)単相100、 50/60Hz電源コード(m)全長約4.4保証期間1年最大風速(m/s)強11.5/弱9.5(吹出口)リモコン有線リモコン
  • エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V 三菱電機

    エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V

    三菱電機
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相適合場所産業用
  • エアーカーテン 三菱電機

    エアーカーテン

    三菱電機
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)13.5(50Hz)電圧(V)200消費電力(W)131(50Hz)、148(60Hz)電源三相騒音値(dB) 65(50Hz)、65(60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×238風量(m3/h)1450(50Hz)、1450(60Hz)
  • エアー搬送ファン 三菱電機

    エアー搬送ファン

    三菱電機
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーカーテン Panasonic(パナソニック)

    エアーカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷
    店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能
    使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下材質(羽根)AS樹脂
  • エアーカーテン 業務用タイプ 三菱電機

    エアーカーテン 業務用タイプ

    三菱電機
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相
  • エアー搬送ファン 単相100V Panasonic(パナソニック)

    エアー搬送ファン 単相100V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。 クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。 ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。 本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
    質量(kg)14.5電源(V)単相100角度調整範囲12段階使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下材質(羽根)AS樹脂
  • 産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス) テラル

    産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス)

    テラル
    ¥819,800~税込¥901,780~
    1個
    37日以内出荷
    トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
    電圧(V)三相200モータートップランナー効率
  • 産業用送風機 小型ターボファン KT テラル

    産業用送風機 小型ターボファン KT

    テラル
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    17日以内出荷から32日以内出荷
    トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
    電圧(V)三相200モータートップランナー効率
  • エアー搬送ファン 三菱電機

    エアー搬送ファン

    三菱電機
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    4日以内出荷
    エアー搬送ファン 標準タイプ 長到達タイプ
    質量(kg)49電圧(V)100消費電力(W)340電源単相騒音値(dB)58.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)652×1219×450風量(m3/h)7000
  • エアースイングファン 事務所・教室用 本体 三菱電機

    エアースイングファン 事務所・教室用 本体

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    90日以内出荷
    エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。
    質量(kg)9.5電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:12/12・12.5/12.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×1220×174使用条件本体周囲・搬送空気とも温度0℃~+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下色調マンセルN1.0(黒半つや)騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:29/26・29.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:290/230・295/230
  • エアーカーテン 産業用タイプ 本体 三菱電機

    エアーカーテン 産業用タイプ 本体

    三菱電機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    90日以内出荷から92日以内出荷
    店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
    取付標準取付・タテ取付電源(V)3相200塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1
  • エアーカーテン 業務用タイプ 本体 三菱電機

    エアーカーテン 業務用タイプ 本体

    三菱電機
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    92日以内出荷
    店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
    質量(kg)7.5取付標準取付・タテ取付電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:42/41・59/49外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×600×215塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:44.5/41.5・46.5/41風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:810/720・890/700間口(cm)90
  • エアーカーテン 本体 電気ヒータ付 三菱電機

    エアーカーテン 本体 電気ヒータ付

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    90日以内出荷
    電気ヒータにより、冬季のドラフトによる不快感を軽減します。(夏季は通常のエアーカーテンとして使用できます。)
    質量(kg)31取付標準取付電流(A)9.7電源(V)3相200消費電力(W)(50/60Hz)3375・3380騒音値(dB)48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×1187×210塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+35℃屋内(ヒータに通電しないときは、-10℃~+45℃まで使用可能)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1風量(m3/h)1380暖房能力(W)3300間口(cm)120
  • 産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体 鎌倉製作所

    産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体

    鎌倉製作所
    ¥759,800税込¥835,780
    1台
    101日以内出荷
    吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します。使用温度範囲はマイナス20~60℃なので、冷暖房空間を保護できます。
    用途冷暖房保護に。防虫に。防塵に。防臭に。原則として保護したい側に設置し、保護したい側の空気を吸い込んでカーテン気流とします。例えば、ゴミ処理施設などでは、屋外への空気の流出を遮断したいので屋外側空気を吸い込んで噴流をつくる必要があります。トラスコ品番149-3001幅(mm)外形:1380全長(mm)1398(50Hz)高さ(mm)外形:850出力(kW)1.5(50Hz)奥行(mm)外形:630周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz141(50Hz)消費電力(W)(50/60Hz)1310/-騒音値(dB(A))(50/60Hz)75ハネ径(mm)300
  • エアカーテン NA-1209シリーズ セギジャパン

    エアカーテン NA-1209シリーズ

    セギジャパン
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    風を吹き出し、空気の壁を作る事でホコリ・虫・臭い・煙の侵入を大幅に遮断します。冷凍庫や倉庫等のドアに設置すると、熱を遮断し冷暖房の効率が向上します。低騒音タイプです。連動センサー内蔵で、リミットスイッチ(別売)の設置によりドアとの連動が可能です。
    電源(V)100(50/60Hz)騒音値(dB)59特性遮断距離:2.0~2.7m※風量・騒音・消費電力値は、風速を「強」にした時の値です。
  • エアー搬送ファン ブリーズライングリル 三菱電機

    エアー搬送ファン ブリーズライングリル

    三菱電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    4日以内出荷
  • エアースイングファン 三菱電機

    エアースイングファン

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相
  • エアー搬送ファン 部材 三菱電機

    エアー搬送ファン 部材

    三菱電機
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)15.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×1140×370
  • 送風機用フリープランアダプター 三菱電機

    送風機用フリープランアダプター

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×110×60
  • エアー搬送ファン コントロールスイッチ 三菱電機

    エアー搬送ファン コントロールスイッチ

    三菱電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
  • エアーマスク bitstrong(ビットストロング)

    エアーマスク

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    空気の壁でウイルスブロック。 マスクのできない現場を救う。 耳鼻科・歯科などの診療科で。 美容やメイクなどの現場で。 手話通訳などの表情を見せる現場で。 会食や飲酒などの現場で。
  • フィルタ(エアーマスク)用 bitstrong(ビットストロング)

    フィルタ(エアーマスク)用

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥559税込¥615
    1個
    6日以内出荷
    0.1μmまでキャッチする静電フィルターを搭載。 2枚入(1台分)。 交換目安:1ケ月
  • フィルタ(エアーカーテン用) bitstrong(ビットストロング)

    フィルタ(エアーカーテン用)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    0.1μmまでキャッチする静電フィルターを搭載。 2枚入(1台分)。 交換目安:1ケ月
  • エアーカーテン卓上型 bitstrong(ビットストロング)

    エアーカーテン卓上型

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    アクリル板を超える感染対策。 清浄な空気の壁で飛沫をブロック。 飛沫を吸引し、濾過・殺菌して空気の壁を作る。 声が聞こえて、乾杯ができる喜びを。
  • エアー搬送ファン 三相200V Panasonic(パナソニック)

    エアー搬送ファン 三相200V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。 クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。 ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。 本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
    質量(kg)14.5電源(V)三相200角度調整範囲12段階使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下材質(羽根)AS樹脂
  • エアーカーテン セギジャパン

    エアーカーテン

    セギジャパン
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアーカーテン 電気ヒータ付 三菱電機

    エアーカーテン 電気ヒータ付

    三菱電機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相
エアー搬送ファン