絞り込み
ブランド
- ハバジット
- アミッタリ(2)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(8)
- ニッタ(1)
- ニデックドライブテクノロジー(4)
- バンドー化学(5)
- フェナー・ドライブズ(1)
- プロト(1)
- 三ツ星ベルト(8)
- 鯨印(WHALE)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

平ベルト溶着機
ハバジット¥409,800税込¥450,7801台5日以内出荷軽量で使いやすいジョイントプレスです。 コントロールユニットにより、上下プレスの温度設定、加熱、冷却時間の設定ができます。仕様接着方法:サーモフィックス/フレックスプルーフ質量(kg)3.7寸法L(mm)260寸法H(mm)145電源(V)120/230消費電力(W)700寸法W(mm)190最大加工厚(mm)6標準幅(mm)標準最大幅W:100RoHS指令(10物質対応)対応
平ベルト溶着機
ハバジット¥162,980税込¥179,2781台5日以内出荷軽量で使いやすいサーモフィックスジョイント用プレスです。 安全性も十分考慮されており、狭い場所でも取り扱いが容易です。仕様接着方法:サーモフィックス質量(kg)2寸法L(mm)285寸法H(mm)102電源(V)120/230消費電力(W)150寸法W(mm)128最大幅(mm)加工最大幅W:100最大加工厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
丸ベルト溶着機
ハバジット¥96,980税込¥106,6781セット5日以内出荷Φ2 ~ 15までの丸ベルトを素早く確実に溶着できます。W-01溶着機とCQ-02クランプで構成され、スペースが限られる現場作業に適しています。CQ-02を複数使用することにより、多本数を短時間でジョイントすることが可能です。仕様接着方法:クイックメルトセット内容W-01/CQ-02質量(kg)0.5寸法L(mm)250寸法H(mm)50電源(V)120/230消費電力(W)40~200寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応加工可能穴径(Φmm)2~15最小加工幅(mm)加工最小長L:200(Φ6の場合)