曜日別特売

ステンレスジョイント

ステンレスジョイント - ニッサチェイン

チェインやワイヤを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じるようにセットします。
水回りに最適なステンレス製です。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-7794
材質
本体:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
19.8
寸法B(mm)
5.8
寸法C(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05900759SRJ-19
¥11,600
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする