曜日別特売

サイルベアフレックス ジョイントカバー

サイルベアフレックス ジョイントカバー - KUNIMORI
用途
サイルベアフレックスKSF-50-110用の接続(延長)用に。
トラスコ品番
708-8535
材質
本体:ナイロン
ピッチ(mm)
20
内寸(mm)
【収納断面】Φ24.25
最大径(Φmm)
【収納ケーブル・ホース】21
最小内径(Φmm)
【収納断面】Φ53.5
最大外径(mm)
Φ66.5
内容量
1箱
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアフレックス』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05902421KSF50CJ
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする