KUNIMORI
サイルベアフレックス ジョイントカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
05902421
品番
KSF50CJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
サイルベアフレックスKSF-50-110用の接続(延長)用に。
トラスコ品番
708-8535
材質
本体:ナイロン
ピッチ(mm)
20
内寸(mm)
【収納断面】Φ24.25
最大径(Φmm)
【収納ケーブル・ホース】21
最小内径(Φmm)
【収納断面】Φ53.5
最大外径(mm)
Φ66.5
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアフレックス』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。