絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
16(3)
20(12)
30(9)
34(10)
35(6)
40(10)
54(3)
80(6)
122(2)
170(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • エアーラチェットミニ モノタロウ

    エアーラチェットミニ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
  • エアーラチェットレンチ 空研

    エアーラチェットレンチ

    空研(6件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
    用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
  • エアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーラチェットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
  • エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ モノタロウ

    エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)263タイプ前方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160本体質量(kg)1.2空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ

    エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • 9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC

    9.5sq.ミニ型ミニラチェ

    KTC(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
    用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番773-6975セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル全長(mm)172質量(g)540種類ラチェットドライバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])220材質(グリップ)アルミ使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09最大締付トルク(N・m)40商品構成単品ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向後方刃先マグネットなし
  • エアーラチェット スタビータイプ モノタロウ

    エアーラチェット スタビータイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷
    レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)132質量(g)470差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])320空気消費量(L/min)65使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
  • エアーラチェット インパクトタイプ モノタロウ

    エアーラチェット インパクトタイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)160質量(g)650差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)68使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
  • エアーラチェット差込角12.7mmリア排気 モノタロウ

    エアーラチェット差込角12.7mmリア排気

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • ラチェットインパクト 空研

    ラチェットインパクト

    空研(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音
    用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業トラスコ品番755-0308材質アルミ全長(mm)174(ソケット無)質量(kg)0.65(ソケット無)最大トルク(N・m)30空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)10
  • 9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ) KTC

    9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
    用途ボルト・ナットの締緩作業に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)0.65最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5無負荷空気消費量(m3/min)0.07実用トルク(N・m)56能力ボルトM10
  • エアーラチェット 9.5Sq エス・ピー・エアー

    エアーラチェット 9.5Sq

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
    トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20能力ボルト径(mm)10
  • 1/2”エアーラチェットレンチ TRUSCO

    1/2”エアーラチェットレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
    用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)30使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • KRI-10用 部品 空研

    KRI-10用 部品

    空研
    ¥17~税込¥19~
    1個
    5日以内出荷
  • ハイパワーラチェットレンチ SK11

    ハイパワーラチェットレンチ

    SK11
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。
    用途機械などの整備・分解。最大トルク(N・m)90ソケット差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])160能力ボルト径(mm)12材質特殊鋼全長(mm)300質量(kg)1.26空気消費量(L/min)440最大締付トルク(N・m)90空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
  • エアーラチェット JTC

    エアーラチェット

    JTC(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘッドが一体で耐久性UP!
    差込角(mm)9.5
  • エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーラチェットレンチ スタビータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
    付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920全長(mm)128質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
  • エアラチェット DEEN.J

    エアラチェット

    DEEN.J
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    インパクト機能を搭載したエアーラチェットが新登場です。ソケットはもちろん、ビットも使えるということで2WAYとなっています。最大トルクが50Nmとパワフルに使えるエアラチェです。
    用途プロの作業用やDIYで車やバイクをいじる方にはピッタリ!全長(mm)153質量(g)630最大トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])450騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)最大0.42 / 平均0.085エアーインレット1/4能力ボルト径M10振動(m/s2)5.5差込角(sq.)3/8SQ,1/4H実用トルク(N・m)8-40
  • エアラチェットレンチ SI

    エアラチェットレンチ

    SI
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
    用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
  • ラチェットレンチ 瓜生製作

    ラチェットレンチ

    瓜生製作
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ツールを裏返して使うと、逆回転作業も出来ます。
    用途狭いスペースの締付作業に最適
  • ラチェットレンチ アングル 瓜生製作

    ラチェットレンチ アングル

    瓜生製作
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • 12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体) 空研

    12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)

    空研
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
    用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。全長(mm)263(ソケット無)質量(kg)1.1(ソケット無)最大トルク(N・m)30空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5振動3軸合成値(m/s2)2.9
  • ラチェットレンチ 東空販売

    ラチェットレンチ

    東空販売
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • エアラチェトレンチ シカゴニューマチック社

    エアラチェトレンチ

    シカゴニューマチック社
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
    用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
  • エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ) エス・ピー・エアー

    エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

    エス・ピー・エアー
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
  • KR-153用 部品 空研

    KR-153用 部品

    空研
    ¥17~税込¥19~
    1個
    5日以内出荷
  • ラチェットレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ 9.5mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.55差込角(mm)9.5角無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)82/(93)A空気消費量(m3/min)0.323能力ボルト径(mm)10振動5.2/1.0m/s2コンプレッサー(kW)1.5
  • ポケットラチェットR 9.5 SHINANO(信濃機販)

    ポケットラチェットR 9.5

    SHINANO(信濃機販)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
    用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。仕様無負荷回転数:300r.p.m全長(mm)125質量(g)400差込角(mm)9.5空気消費量(m3/min)0.31能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
  • エアラチェットレンチ E-Value

    エアラチェットレンチ

    E-Value
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。 左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。 ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
    用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼最大トルク(N・m)27無負荷回転数(min-1[r.p.m])180本体寸法(mm)183本体質量(kg)0.58空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5
  • 9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
    用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
  • 9.5mmミニラチェットレンチ コンパクトツール

    9.5mmミニラチェットレンチ

    コンパクトツール
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    付属品CMオネジカプラートラスコ品番125-6885材質アルミ合金、鉄全長(mm)180質量(g)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])240使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34最大締付トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ラチェットレンチ ストレート 瓜生製作

    ラチェットレンチ ストレート

    瓜生製作
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • スルーラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    スルーラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    7日以内出荷
    ボルト貫通式のメガネラチェットレンチ。
    用途貫通差込角は17mm.付属品で8・10・12・14mmの通常ラチェットとしての使用もできます全長(mm)210質量(kg)0.58差込角(mm)8・10・12・14最大トルク(N・m)30口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])450空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅29×高さ22
  • エアミニラチェットレンチ KTC

    エアミニラチェットレンチ

    KTC
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
    用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
  • エアラチェットレンチ インガソール・ランド

    エアラチェットレンチ

    インガソール・ランド
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ハイエンドモデル レギュレータ付
    トラスコ品番446-0341質量(kg)0.65最大トルク(N・m)41全長L(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)99適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
  • エアラチェットレンチ インガソール・ランド

    エアラチェットレンチ

    インガソール・ランド(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    スタンダードモデル
    トラスコ品番446-0332質量(kg)0.60最大トルク(N・m)34全長L(mm)186無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)85適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
  • エアラチェットレンチ ベッセル

    エアラチェットレンチ

    ベッセル
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
    用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。使用空気圧力(MPa)0.6最大締付トルク(N・m)-ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • エアラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    エアラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
    用途機械などの整備・分解に。トラスコ品番287-6337全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェパクト エス・ピー・エアー

    ラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ