エアードライバー(エアースクリュードライバー)とは、空圧工具の中で各種ネジを締め付ける工具を指します。空気を圧縮した力で強力に回転するため、素早く均等に強い締め付けが可能です。使用される素材はメーカーや型によってさまざまにあります。形状もガンタイプの大型のものから、ペンのような形状をした小型のものまで多様。機種によっては回転方向が正逆両方に対応しているものもあるため、ネジの締め付けはもちろんのこと、取り外しもできます。建築現場では必須ですし、DIYでも用いられる製品です。
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
  • エアースクリュードライバー モノタロウ

    エアースクリュードライバー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    正回転・逆回転に切替可能です。
    用途小ネジの締め付け作業に。全長(mm)190質量(kg)0.77回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ締め能力(mm)Φ2~6空気消費量(L/min)32.6使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8販売区分業務用
  • トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
    振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • エアードライバー JTC

    エアードライバー

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    付属品レギュレーター付全長(mm)156質量(kg)0.6回転数900RPMビット寸法(mm)4~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアースクリュードライバー エスコ

    エアースクリュードライバー

    エスコ
    ¥18,300~税込¥20,130~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。
    寸法(mm)【六角シャンク】6.35使用圧力(MPa)0.62回転数【無負荷】10000rpm能力ボルト径M4、M5、M6
  • トルクコントロールスクリュドライバ 瓜生製作

    トルクコントロールスクリュドライバ

    瓜生製作
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • トルクコントロール エアードライバー ベッセル

    トルクコントロール エアードライバー

    ベッセル
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35 ベッセル

    GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35

    ベッセル
    ¥34税込¥37
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7053全長(mm)1/8サイズ1/8”質量(g)0.1本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8部品番号35
  • GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1

    ベッセル
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    GT-PLR用ハンマーケースブッシュ(部品番号:2)を内蔵しています。
    用途GT-PLR用。付属品ブッシュ付トラスコ品番227-7039全長(mm)44質量(g)112本体寸法(mm)44×42×42部品番号1
  • エアースクリュードライバークラッチタイプ モノタロウ

    エアースクリュードライバークラッチタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
    用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅50×全長229質量(kg)1.01タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])1900最大トルク(N・m)5ねじ締め能力(mm)5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 減速式エアードライバー ベッセル

    減速式エアードライバー

    ベッセル
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4553形状ストレート全長(mm)190質量(g)590能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • エアレックス スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田)

    エアレックス スクリュードライバー

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    常圧用スクリュードライバー。圧力調整ツマミ付で、正転・逆転機能付。
    用途建築・内装現場で石膏ボードや天井材などの建材を壁や下地に固定する作業に。付属品ビット2本(プラス・マイナス)仕様【チャック方式】ビットスリーブ型全長(mm)187質量(g)900タイプストレートタイプ・小ネジ向け無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35(六角軸)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田)

    スクリュードライバー

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    常圧用スクリュードライバーです。圧力調整ツマミ付です。正転、逆転機能付です。
    トラスコ品番578-7133全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気方式後方ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)小ねじ向け
  • エアースクリュードライバー REX(レックス)[自動車用品]

    エアースクリュードライバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)181質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
  • スクリュードライバー SHINANO(信濃機販)

    スクリュードライバー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    5日以内出荷
    産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)207質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.603能力(mm)6振動0.4/0.5m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
  • スクリュードライバー SHINANO(信濃機販)

    スクリュードライバー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)229質量(kg)1.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])800ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)91/(102)A空気消費量(m3/min)0.563能力(mm)6~8振動1.0/0.6m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
  • GT-PLR用フレームセット 部品番号23~47含む ベッセル

    GT-PLR用フレームセット 部品番号23~47含む

    ベッセル
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7041全長(mm)136質量(g)270本体寸法(mm)136×55×42部品番号65
  • GT-PLR用ハンガー 部品番号:48 ベッセル

    GT-PLR用ハンガー 部品番号:48

    ベッセル
    ¥74税込¥81
    1個
    4日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7017全長(mm)60質量(g)7.2本体寸法(mm)60×26×3部品番号48
  • GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45 ベッセル

    GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45

    ベッセル
    ¥44税込¥48
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7035全長(mm)23サイズSP2.5×22質量(g)0.5本体寸法(mm)23×3×3部品番号45
  • GT-PLR用レバー 部品番号:44 ベッセル

    GT-PLR用レバー 部品番号:44

    ベッセル
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7012全長(mm)96質量(g)23.9本体寸法(mm)96×20×15部品番号44
  • GT-PLR用アジャストバルブ止ビス 部品番号:43 ベッセル

    GT-PLR用アジャストバルブ止ビス 部品番号:43

    ベッセル
    ¥69税込¥76
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7033全長(mm)13質量(g)1.4本体寸法(mm)13×6×6部品番号43
  • GT-PLR用アジャストダイヤル止スプリング 部品番号:40 ベッセル

    GT-PLR用アジャストダイヤル止スプリング 部品番号:40

    ベッセル
    ¥44税込¥48
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7036全長(mm)10質量(g)0.1本体寸法(mm)10×3×3部品番号40
  • GT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39 ベッセル

    GT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39

    ベッセル
    ¥34税込¥37
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7015全長(mm)18サイズSP2×16質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号39
  • GT-PLR用アジャストダイヤル 部品番号:38 ベッセル

    GT-PLR用アジャストダイヤル 部品番号:38

    ベッセル
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7013全長(mm)19質量(g)4.1本体寸法(mm)19×19×6部品番号38
  • GT-PLR用アジャストバルブ 部品番号:36 ベッセル

    GT-PLR用アジャストバルブ 部品番号:36

    ベッセル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7007全長(mm)25質量(g)6本体寸法(mm)25×8×8部品番号36
  • GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33 ベッセル

    GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33

    ベッセル
    ¥34税込¥37
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7046全長(mm)18サイズSP2×18質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号33
  • GT-PLR用左右切替ダイヤル 部品番号:32 ベッセル

    GT-PLR用左右切替ダイヤル 部品番号:32

    ベッセル
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7024全長(mm)25質量(g)5.4本体寸法(mm)25×20×12部品番号32
  • GT-PLR用パッキンネジ 部品番号:31 ベッセル

    GT-PLR用パッキンネジ 部品番号:31

    ベッセル
    ¥74税込¥81
    1個
    翌々日出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7023全長(mm)9質量(g)2.2本体寸法(mm)9×9×7部品番号31
  • GT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29 ベッセル

    GT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29

    ベッセル
    ¥49税込¥54
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7010全長(mm)13質量(g)0.1本体寸法(mm)13×6×6部品番号29
  • GT-PLR用スロットル 部品番号:25 ベッセル

    GT-PLR用スロットル 部品番号:25

    ベッセル
    ¥99税込¥109
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7005全長(mm)19質量(g)1.3本体寸法(mm)19×4×4部品番号25
  • GT-PLR用フレーム 部品番号:23 ベッセル

    GT-PLR用フレーム 部品番号:23

    ベッセル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7055全長(mm)117質量(g)180本体寸法(mm)117×42×42部品番号23
  • GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22 ベッセル

    GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22

    ベッセル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7029全長(mm)19質量(g)7本体寸法(mm)19×19×6部品番号22
  • GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21 ベッセル

    GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21

    ベッセル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    GT-PLR用ベアリングEE-2(部品番号:22)が内蔵されています。
    用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7044全長(mm)32質量(g)39.3本体寸法(mm)32×32×10部品番号21
  • GT-PLR用ローター 部品番号:16 ベッセル

    GT-PLR用ローター 部品番号:16

    ベッセル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7020全長(mm)70質量(g)84.5本体寸法(mm)70×22×22部品番号16
  • GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15 ベッセル

    GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15

    ベッセル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    GT-PLR用ベアリングEE-3(部品番号:14)を内蔵しています。
    用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7027全長(mm)32質量(g)56.2本体寸法(mm)32×32×11部品番号15
  • GT-PLR用セットナット 部品番号:13 ベッセル

    GT-PLR用セットナット 部品番号:13

    ベッセル
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7022全長(mm)37質量(g)25.8本体寸法(mm)37×37×5部品番号13
  • GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10

    ベッセル
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7052全長(mm)26質量(g)2.6本体寸法(mm)26×5×4部品番号10
  • GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8

    ベッセル
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7014全長(mm)31質量(g)41.5本体寸法(mm)31×31×28部品番号8
  • GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4 ベッセル

    GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4

    ベッセル
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7011全長(mm)16質量(g)3.7本体寸法(mm)16×16×6部品番号4
  • GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3 ベッセル

    GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3

    ベッセル
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7016全長(mm)25質量(g)4.6本体寸法(mm)25×25×1.5部品番号3

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードライバー