絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- FACOM(2)
- FPC(4)
- HASCO(5)
- JTC(20)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- KOTO(3)
- KTC(6)
- SIGNET(シグネット)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- エスコ(1)
- 日平機器(2)
エコロジープロダクト
スタッドボルトリムーバーは、スタッドボルトの着脱に使用する工具です。センター部分が貫通しているので長いスタッドボルトや丸棒へも対応。内蔵された3つのローラーでしっかりホールドするので、締め、緩めともに安定した作業が可能です。製品は単品のほかに、収納にも便利なハードケース付きのサイズ違いの4個セットもあります。また、コーケンの12.7sqスタッドリムーバーは、ダイヤルで径の調整ができるので、一個で数サイズへの対応が可能です。

スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ
(48件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4個)当日出荷スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21販売区分業務用
スタッドボルトリムーバー 12.7sq
(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途スタッドボルトの脱着に材質S45C全長(mm)62.4質量(g)570差込角(mm)12.7ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0販売区分業務用
スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース
(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(8個)当日出荷スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mmセット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼販売区分業務用
T形ドラムリムーバー
KTC(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ハンドル部をスライド式にしたことにより2本使用でもハンドル同士が当たらずスムーズにブレーキドラムを取り外すことが可能です。 先端ねじ部を交換式としたことで、ねじが消耗した際に先端ねじ部のみの交換が可能です。用途適合:軽自動車を中心としたブレーキドラムの取り外し作業。
12.7sq.スタッドボルトリムーバー
KTC(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。種別スタッドリムーバー寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7
T形ドラムリムーバー
FPC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。2本同時にお使いください。用途ドラムブレーキのドラム外しです。全長L(mm)170寸法W(mm)130
ヘキサゴンソケットスタッドボルトリムーバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番120-8721種別その他各種ソケットオプション質量(g)510差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
12.7sq.スタッドリムーバー
KTC(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スタッドボルトの脱着に使用します。用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番395-7829種別スタッドリムーバー質量(g)400ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6全長L(mm)56
バルブステムシール インサーター&リムーバー
JTC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
ショートドラムリムーバー
FPC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。先端ねじ部に焼き入れをしているので摩耗しにくく丈夫です。ロングタイプのDRLと組み合わせることでサービスホールのピッチが短い車種でも安心してお使いいただけます。用途ドラムブレーキのドラム外しです。全長L(mm)90寸法W(mm)130
ドラムリムーバーロングショートセット
FPC¥2,698税込¥2,9681セット5日以内出荷から7日以内出荷全長の違う2本を併せて使うことでサービスホールのピッチが短い車種でもハンドルが当たらず安心してお使いいただけます。用途ドラムブレーキのドラム外しに便利な2本セットです。全長L(mm)170、90寸法W(mm)130
ボールジョイントリムーバー
HASCO¥83,980税込¥92,3781個当日出荷タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
スタッドボルトリムーバー 4種セット
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(4個)当日出荷バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。寸法M6、M8、M10、M12差込角(mm)12.7
インパクト用ボルトリムーバーソケットセット
SIGNET(シグネット)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷固着したナット外しに。インパクト用。寸法(mm)10・12・13・14・17・19・21・24全長(mm)35(10~21)、38(24)質量(g)71~146ケース寸法(mm)255×150×45差込角(sq.)1/2"
エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット
HASCO¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷トラスコ品番853-5882セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)質量(g)370適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
スタッドボルトリムーバー セット
KTC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(4個組)当日出荷締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番383-5553セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース種別スタッドリムーバー質量(kg)1.1ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50差込角(sq.)12.7
ボルトリムーバーセット(平刃)
エスコ¥21,700税込¥23,8701セット翌日出荷セット内容:4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組)。既存のねじ溝のダメージを最小限にします。平刃。仕上げにドリルとエキストラクターで引き抜いて下さい。斜めに折れたボルトを平らにして150°刃とドリルを使用して引き抜きやすくします。
4PCS スタッドプラーレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷損傷したグロープラグに最適です。用途折れたネジや頭が損傷したネジの取り外しに使用します。寸法(mm)2.5、3、3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトリムーバー
JTC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷インパクトレンチ対応仕様スタッドボルトをインパクトレンチを使用して外す事ができます。差込角(mm)12.7適合サイズ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトリムーバー
FPC¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷用途スタッドボルトの取り外しに使用します。質量(g)426全高(mm)56差込角(sq.)12.7(1/2)スタッド適合:Φ8~Φ19
モール&ウエイトリムーバーセット
日平機器¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷仕様4サイズ1セットトラスコ品番835-5002材質強化樹脂全長(mm)273質量(g)420刃幅(mm)19、22.2、25.4、38.1