インパクト用薄形ホイールナットソケット(6角タイプ) スタンダードタイプ
自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。ゴムクッション付により傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。
- 材質
- 構造用鋼
- 全長(mm)
- 60
- 差込角(mm)
- 12.7
- 内容量
- 1個
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。薄形タイプですので過大な力をあたえると早期に割れることがあります。ブレーキ/足廻り関連工具 の新着商品
カテゴリ










![19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] 19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125528-260903-02.jpg)
![21mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] 21mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125510-260903-02.jpg)
![トルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] トルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125537-260903-02.jpg)
![トルクリミテッドソケット3本セット REX(レックス)[自動車用品] トルクリミテッドソケット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125519-260903-02.jpg)
