絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BONDHUS(1)
- FACOM(9)
- FPC(12)
- JTC(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- KTC(2)
- Meltec(大自工業)(4)
- RS PRO(6)
- SK11(4)
- SSPOWER(1)
- TIPTOP(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(3)
- エーモン(1)
- カシムラ(2)
- 古寺製作所(2)
- 大橋産業(BAL)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クロスレンチ アルミホイール対応
(51件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6販売区分業務用
クロスレンチ
大橋産業(BAL)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。用途ラグナット脱着用材質S-45C軸径(Φmm)16寸法(mm)400×400サイズ17×19×21×23
クロスレンチ アルミホイール対応
大橋産業(BAL)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット仕様ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)16レンチサイズ(mm)400×400ソケットサイズ(mm)17・19/21×2表面仕上げクロムメッキ/頭磨き
折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
スペアタイヤレンチセット
JTC¥13,900税込¥15,2901セット当日出荷トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。 インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。全長(mm)780差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
クロスレンチ アルミホイール対応
Meltec(大自工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼本体寸法(mm)約399×400本体質量(kg)約1.3支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
イージーパワーレンチ
エーモン(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷分割式なのでコンパクトに車載できる。ハンドル、グリップ位置をパワーレンチ、クロスレンチへ変えられる。ソケットの差込角が一般的なサイズの12.7mmなので手持ちのソケットとも組み合わせて使用できる。3種類のソケット付属。薄口形状でアルミホイールにも対応。用途タイヤ交換作業が素早くラクにできる。サイズソケットサイズ:17mm/19mm/21mm・ハンドルバーサイズ:約373mm・グリップサイズ:約250mm(差込角12.7mm)・専用ケースサイズ:400×90×(厚さ)40mm
クロスレンチ アルミホイール対応
Meltec(大自工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
スタミナ&防滴 Bluetoohイヤホンマイク
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷防水IPX4準拠の防水スタミナイヤホン。ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな通話が可能材質(本体)PC・ABS質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×35×29ケーブル長(cm)75
12.7sq.早回しクロスレンチ
KTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400先端形状六角
アルミホイール用薄口クロスリムレンチ
FPC¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。全長L(mm)406×406
Z-EALフリーターンクロスレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。 ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。 専用の不織布製袋が付いています。付属品不織布製専用収納袋質量(g)915寸法L1(mm)133寸法L2(mm)264寸法L3(mm)350差込角(inch)1/2
スピードレンチ
Meltec(大自工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ホイールナットの脱着が楽に、早くできる。 2WAYレンチ・クロスレンチ・マスターレンチ。 ホイールカバー外し付。 組立て式にてコンパクトに収納用途レンチ付属品収納袋材質クロムバナジウム鋼寸法(幅W×高さH)(mm)約400×260本体質量(kg)約1ソケットサイズ(mm)17・19一体型/21・23一体型
クロスレンチミニ
SSPOWER¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷持ち運びやすいコンパクトタイプのクロスレンチです。4つのサイズに対応しているので便利です。用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルマスターキー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷一般的なキャビネットと遮断システム用寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10質量(g)255アーム長さ(mm)157/95
RS PRO クロスレンチ 亜鉛仕上げ
RS PRO¥559税込¥6151個3日以内出荷RS PRO 9仕様キータイプ = クロスレンチボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト仕上げ = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
クロスハンドル ヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番567-9693材質軸:特殊鋼 グリップ:複合材軸径(Φmm)5全長(mm)117軸長(mm)80全幅(mm)73刃先T20適合キャップスクリューM4![トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット BONDHUS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79726957-251105-02.jpg)
トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981組当日出荷いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。付属品ホルダトラスコ品番249-4111セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)セット数7本RoHS指令(10物質対応)対応
自在クロスレンチ
KDR¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷クロス形状なので力を入れやすく、1本で4サイズに対応しています。 センターのボルトナットを緩めるだけで、簡単に折りたたむことが出来ます。 コンパクトなので車載道具として大変便利です。 高級感あふれ、耐食性のあるフルポりッシュ仕上げはオリジナル仕様です。 材料の無駄が出ず、強度が高いまま鍛造成型が出来るアプセット鍛造によるクロスレンチです。用途自動車やバイク等のタイヤ交換に。トラスコ品番364-0266材質機械構造用炭素鋼(S45C)全長(mm)400全幅(mm)400対辺寸法(mm)14、17、19、21
手帳型ケース対応 タブレットホルダー ヘッドレスト取り付け
カシムラ¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷ヘッドレスト専用タブレットホルダー。手帳型対応で3段階調整可能なヘッドレスト用アーム材質(本体)ABS質量(g)320(850まで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×165適合幅(mm)95~205適合厚さ(mm)25まで
クロスリムレンチ
SK11¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌々日出荷自動車のホイールナットの着脱に便利です。クロスタイプで4サイズに対応しています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
アルミホイール用薄口クロスリムレンチ
FPC¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷1722Dは口径に12角のパラボラを採用、ナットを傷付けずナットとのはめ合わせ角度が少ないため手早い作業が可能になります。もちろんゴムクッション付きです。用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径12角。質量(g)1432対辺寸法(mm)17×19×21×22全長L(mm)406×406
アルミホイール用薄口クロスリムレンチ
FPC¥6,298税込¥6,9281本当日出荷1722Hは口径に6角のパラボラを採用、ナットを傷つけません。更に口径底部にゴムクッションを入れて、ナットの頭部も保護します。用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径6角。質量(g)1485対辺寸法(mm)17×19×21×22全長L(mm)406×406
ミニクロスレンチ
南船場ワークス¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイク、自転車等のメンテナンスに最適!寸法(奥行D×長さL)(mm)10×150・155サイズ9.5sqX8X10×12mm質量(g)215
クロスレンチ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷4サイズのボルト・ナットに対応するレンチです。ワンプッシュで折畳みが可能で、工具箱などへの収納時にスペースをとりません。トラスコ品番836-2888材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)355質量(kg)1.3対辺寸法(mm)17、19、21、232018年トラスコ掲載ページ4 0294
スピードクロスレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
12.7mm差込 フリーターンクロスレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷汎用のソケットが取り付けられるクロスレンチです。 空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。 ハンドルバーは楕円形状で空転しません。 ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。トラスコ品番828-0322全長(mm)280差込角(mm)12.7全幅(mm)350
パイプ式クロスリムレンチ
TIPTOP¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷17・19・21・21ミリの4サイズに対応。全ボックスが肉厚2mmの薄肉仕様でアルミホイールなど、ナット穴が狭いホイールにも使いやすい。独自工法によるフラットな接合部。パイプ構造で、一般的な無垢タイプより取り回しやすい。タイヤ交換時に十字形状で素早くナットを回せる。ガレージや整備工場など、業務用途にも適した仕様。用途ホイールナットの脱着に
EGクロスレンチ
エナジーギア¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷クロスレンチ16インチ。17/19/21/21(薄口)ミリ。タイヤ交換やパンク修理の緊急ツールとして。用途タイヤのメンテナンス幅(mm)400高さ(mm)400奥行(mm)30
RS PRO クロスレンチキー 65 x 65 mm 亜鉛仕上げ
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様キープロファイルの数 = 12能力 = 65 x 65 mmキータイプ = クロスレンチボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト仕上げ = 亜鉛
RS PRO クロスレンチキー 亜鉛仕上げ
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷RS Pro Universal JointKey Quadro コントロールキャビネットキーです 制御キャビネットキーが必要な場合、 RS Pro は最適この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点JointKey Quadro です 360 ° 回転するクロスキーヘッド ドライブ識別マーク ツイスト機構で 8 種類のプロファイルに対応 高トルクの T ハンドルに形成 強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn ) 仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 三角形のソケットサイズ: 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm ユニバーサル 1/4 インチビットホルダ(マグネット付き 1/4 インチの正方形でソケットレンチを保持 円錐形: 3.5 mm 重量: 105 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム仕様キープロファイルの数 = 13キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
RS PRO クロスレンチキー 亜鉛仕上げ
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷RS Pro ユニバーサル制御キャビネットキーです RS Pro の制御キャビネットキーは、さまざまな用途に最適なソリューションです。この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点8 in 1 のダブルジョイント設計 360 ° 回転するキーヘッドで、 2 つの機能を搭載しています 高トルク T ハンドル ピボットインサート スイベルアーム及びコネクタ仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 三角形のソケットサイズ: 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 円錐形: 3.5 mm 重量: 91 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム仕様キープロファイルの数 = 8キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
『ブレーキ/足廻り関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
ブレーキ/足廻り関連工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![クロスレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831837-260105-02.jpg)






![トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット BONDHUS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79726957-251105-02.jpg)