絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(6)
  • 100(2)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(3)
  • 色黒×黄(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • 塩ビ(3)
  • 布系(4)
テープ長さ(m)
  • 6(2)
  • 18(3)
  • 25(4)
6・18・25
テープ厚さ(mm)
  • 0.34(2)
  • 0.62(2)
  • 0.7(3)
  • 1.185(1)
0.34・0.62・0.7・1.185
用途
  • 用途滑り止め用(7)
滑り止め用
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(4)
アクリル系・ゴム系
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
  • MYST(11)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8)
  • RS PRO(4)
  • TRUSCO(33)
  • UNIT(ユニット)(5)
  • アズワン(3)
  • エスコ(71)
  • カーボーイ(11)
  • ニトムズ(2)
  • ユニット(6)
  • レモン(4)
  • 古河電工パワーシステムズ(3)
  • 四国化成(5)
  • 日本緑十字社(20)
  • 日東エルマテリアル(6)
  • 日東電工(旧:Permacel)(4)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(6)
100(2)
  • アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)
    イエロー
    ブラック
    グリーン
    クリア

    アンチスリップテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
    用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
  • アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。
    用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子色イエロー/ブラックテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.7主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25m tesa(テサ/テサテープ)

    ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25m

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1巻
    当日出荷
    非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 付着防止効果が大きいタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。 鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
    用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1342質量(kg)1主な用途滑り止め表面(形状)エンボスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンチスリップテープ(高耐久) tesa(テサ/テサテープ)
    ブラック
    黒×黄

    アンチスリップテープ(高耐久)

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
    用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子タイプ屋外テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)1.185粘着力(N/10mm)7.0引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンチスリップテープ(アルミ入り) tesa(テサ/テサテープ)
    イエロー
    ブラック
    黒×黄

    アンチスリップテープ(アルミ入り)

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    当日出荷
    アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
    用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子タイプ屋外テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.7粘着力(N/10mm)8.0引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
  • ストップテープ(フラットタイプ) tesa(テサ/テサテープ)

    ストップテープ(フラットタイプ)

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。
    用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止質量(kg)1.4
  • 滑り止めテープ Tesa 黒 PVC, 50mm x 15m tesa(テサ/テサテープ)

    滑り止めテープ Tesa 黒 PVC, 50mm x 15m

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    テープの種類 滑り止めテープ。バックの材質 PVC。幅 50mm。長さ 15m。厚さ 0.81mm。Tesa 滑り止め粘着テープです. Tesa 滑り止め粘着テープは、安全足場が必要な危険区域のマーキングに最適です。堅牢で汎用性の高いテープは部分的に蛍光しているため、簡単に見つけられます。粗く滑りにくい表面は優れた粘着性を発揮すると同時に、作業現場での滑りを防止します。さらに、粗い研磨テクスチャは過酷な表面での使用に適しています。このテープは手で簡単に切ることができ、貼り付け後に縮むことはありません。Tesa の滑り止め粘着テープは、水、温度、 UV 、クリーニング製品にも耐性があるため、幅広い環境での使用に最適で、 EAN ラベルを備えています。 . 特長と利点. ・滑りを防ぐ優れた滑り止め機能(通常の使用条件では → 年) ・接着力が高く、接着式なので、すばやく簡単に使用できます ・条件の厳しい面や歩行者の多い場所での使用に最適です ・事故の低減 ・非常に視認性が高く、危険区域をすばやく識別できます ・手で引裂くことができるため、切断工具は不要です ・テープ貼り付け後の縮みなし . 用途. Tesa の滑り止め粘着テープは、安全な足場を必要とする環境に最適です。粗いテクスチャでは滑りにくい特性を備え、危険な場所を簡単に識別できます。Durable 粘着テープ. このテープは型抜きに適していますか?. はい、このテープは型抜きに適しています。
  • 滑り止め危険表示テープ Tesa 黄/黒 PVC, 50mm x 15m tesa(テサ/テサテープ)

    滑り止め危険表示テープ Tesa 黄/黒 PVC, 50mm x 15m

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    テープの種類 滑り止めテープ。バックの材質 PVC。幅 50mm。長さ 15m。厚さ 0.81mm。Tesa 滑り止め粘着テープです. Tesa 滑り止め粘着テープは、安全足場が必要な危険区域のマーキングに最適です。堅牢で汎用性の高いテープは部分的に蛍光しているため、簡単に見つけられます。粗く滑りにくい表面は優れた粘着性を発揮すると同時に、作業現場での滑りを防止します。さらに、粗い研磨テクスチャは過酷な表面での使用に適しています。このテープは手で簡単に切ることができ、貼り付け後に縮むことはありません。Tesa の滑り止め粘着テープは、水、温度、 UV 、クリーニング製品にも耐性があるため、幅広い環境での使用に最適で、 EAN ラベルを備えています。 . 特長と利点. ・滑りを防ぐ優れた滑り止め機能(通常の使用条件では → 年) ・接着力が高く、接着式なので、すばやく簡単に使用できます ・条件の厳しい面や歩行者の多い場所での使用に最適です ・事故の低減 ・非常に視認性が高く、危険区域をすばやく識別できます ・手で引裂くことができるため、切断工具は不要です ・テープ貼り付け後の縮みなし . 用途. Tesa の滑り止め粘着テープは、安全な足場を必要とする環境に最適です。粗いテクスチャでは滑りにくい特性を備え、危険な場所を簡単に識別できます。Durable 粘着テープ. このテープは型抜きに適していますか?. はい、このテープは型抜きに適しています。
  • ストップテープ(エンボスタイプ) tesa(テサ/テサテープ)

    ストップテープ(エンボスタイプ)

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻
    当日出荷
    非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。
    用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止トラスコ品番791-9042厚さ(mm)0.62主な用途滑り止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップテープ 4563(フラット) PV3 50mmx25m tesa(テサ/テサテープ)

    ストップテープ 4563(フラット) PV3 50mmx25m

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻
    当日出荷
    非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。
    用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1334主な用途滑り止め表面(形状)フラットRoHS指令(10物質対応)対応

『安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止めテープ