曜日別特売

ビバスーパーラインテープ

ビバスーパーラインテープ - ビバ

傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。
長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。
剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。
不燃材認定品です。(NM-5154)

用途
各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系T
厚さ(mm)
0.143
長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※表面が雨などで濡れている場合、滑りやすくなります。
※施工時にフィルムの縁で手を傷つけないよう、手袋等保護具を使用して下さい。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
色
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05881168LTL100TI630-0392100トラ柄
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
05881272LTS50WT469-311350白
¥7,950
¥7,198
¥7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
05881281LTS50OR469-459050オレンジ
¥7,950
¥7,198
¥7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
05881360LTS50BU469-459450青
¥7,950
¥7,198
¥7,918(税込)
当日出荷
05881491LTS50GN469-311250緑
¥7,950
¥7,198
¥7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
05881597LTS50TI630-039350トラ柄
¥7,950
¥7,198
¥7,918(税込)
当日出荷
05881719LTS50RD469-459950赤
¥7,950
¥7,198
¥7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
05881956LTS50YE469-458850黄
¥7,950
¥7,198
¥7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする