曜日別特売

ビバマーキングテープ 位置決めテープ(10枚入)

ビバマーキングテープ 位置決めテープ(10枚入) - ビバ

傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久マーキングテープです。
ビバスーパーラインテープと組み合わせて区画整理ができます。
裏面に粘着層があるので、離型紙をはがすだけで簡単に施工できます。
パレットや台車の整理整頓にも。

材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
110
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.143
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05880967MKTPOSI WT469-4593白
¥6,700
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
05881378MKTPOSI YE469-4592黄
¥6,700
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする