絞り込み
エコロジープロダクト

音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10~50録音時間最大10秒間録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10~40
分配コンセント BC-S
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から5日以内出荷アイホン製NFXシリーズナースコールに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機と握り押しボタン・ハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。材質樹脂色白質量(g)109外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142.5×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
分配コンセント BC-S ケアコム仕様
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台欠品中メタコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、メタコン2ピン対応) ケアコム製、アイホン製メタコン2ピン接続可能仕様ケアコム仕様材質樹脂色白質量(g)140出力メタコン2ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、メタコン2ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
着座センサー BSP-33
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷車いす、椅子に敷いていただきます。圧力を受けている時メイク(a接点)出力します。 表示盤や接点入力送信機(及び受信機)と組み合せ、車いすから降りた(又は落下した)場合お知らせします。 ・日常生活防水仕様仕様感圧:1.6~1.8Kg/10cm2材質軟質PVC色表面:クリーム、裏面:グレー質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+50出力検知:無電圧a(メイク)接点(加圧時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×330×6(リード線引き出し部除く)リード線(m)ケブラー線入りコード1(クリーム色/RCAプラグ付き)防水仕様簡易防水構造
受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷リモコンで受信機の操作と状態確認が可能に! さらに、威嚇機器との連動もワイヤレスのため信号線不要で設置がとても簡単! 受信機に双方向無線機能を搭載して、警備の開始/解除や サイレン付き受信機との連動がワイヤレスで可能です 警備の開始/解除はリモコンRSF-001で遠隔から操作が可能 そして、受信機からのアンサーバック信号により手元のリモコンで 受信機の状態が確認できます サイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズや音声・フラッシュ 付き受信機RX-35Aとの連動がワイヤレスで可能になり、受信機と 威嚇機器間の信号線が不要なため設置がとても簡単です 全警備モード、部分警備/チャイムモードの切替が可能です (部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択) 全警備モード:1~4chが警備状態、信号受信時に警報動作 部分警備モード:1,2chが警備状態、信号受信時に警報動作 チャイムモード:信号受信時にチャンネル毎の報知音が鳴動 3つの外部接点出力(総合、出力1、出力2)と異常出力)タンパー異常、定期送信異常、電池切れ)を装備しています 送信機の登録台数は最大40台です 電源はAC100V、DC10~30Vの2WAYです 4周波切替対応により、送信機や中継機を多数使用した時の電波混信を軽減することが可能です。材質樹脂色ホワイト質量(g)約500消費電力(W)6出力DC12V・150mA、異常: <タンパー異常 電池切れ 定期送信異常>接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、動作:受信後保持動作配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~30(極性あり)消費電流(mA)250使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内(壁面取付け)警報出力<総合警報出力>接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作<出力1>接点:無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作<出力2>接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備時のみ出力(mW)10電波到達距離(m)送信/受信:約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音<全警備中>1CH~4CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1mボリュームで可変、<部分警備中>1CH、2CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、※3CH、4CH警報受信時は動作なし、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変、<チャイム中>1CH警報受信時:”ピンポーン”2CH警報受信時:”ピピッピピッ”、3CH警報受信時:”プルプル”、4CH警報受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
分配コンセント BC-S(M) モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷(株)ナカヨ製 呼出握りボタン、埋込型インターホンに各種センサー(マット及びベッドセンサー、アクセスコール受信機等)を接続する製品です。 既設の「握り押しボタン」を、センサーと合わせてご使用いただけます。 入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。 裏面に取付用磁石、フック付です。 埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。付属品4極モジュラーコード(3m)仕様モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用材質樹脂色白質量(g)70出力4極モジュラー×1入力ジャック×1、4極モジュラー×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
誘導チャイム UD-E(W)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷新しい機能!新たな機能を設け、さらにコンパクトサイズとなりました。 誘導音/鳥の鳴き声選択 標準のピーン・ポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。 2種類の音量設定ができます。 昼夜判別機能搭載! 盲人のための国際シンボルマーク付属 世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。仕様【鳴動選択】誘導音、または6種類の鳥の鳴き声、コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ、設定スイッチにて7種より1種選択(鳥の鳴き声はネイチャーサウンド・上田秀雄氏提供の音源を採用しています)、【昼夜判別】夜間判定中、指定音量にて鳴動(リアルタイム)、夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可、判定照度0lx(常時「夜間」…音量切り換え無効・指定音量のみ)、判定照度[約5lx~約200lx]、判定照度∞lx(常時「昼間」…昼夜判別無効)材質樹脂:UD-E(W)色白質量(g)約620使用温度範囲(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)周波数(Hz)誘導音:770・640消費電力(W)3出力電源:DC12V/50mA配線接続端子式入力検出入力:有電圧AC100V用/電圧検出時、指定音量にて鳴動時間鳴動:接点入力時、検出入力時の指定音量鳴動時間(リアルタイム+オフディレイ)、設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択[0(リアルタイムのみ)、30分、60分、180分]設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)接点入力方式無電圧接点用a接点…閉時、指定音量にて鳴動音量(dB)【調整範囲】標準音量:0(無音)~75±10(最大)/前方1m、指定音量:0(無音)~75±10(最大)/前方1m(それぞれ個別のボリュームにて調整可)入力電源(V)AC100(50/60Hz)誘導音ピン・ポーン鳴動サイクル10秒(誘導音、鳥の鳴き声)
トイレ・浴室用送信機 TX-30
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。付属品単4形アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカ-(1枚)仕様空中線:内蔵型材質【抗菌】ケース:AES樹脂、ひも:ポリエステル、握りゴム:シリコン色ケース:ホワイト、ひも:(レッド、握りゴム:レッド質量(g)約170(電池含む)電源(V)DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2出力10以下機能付加:ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能使用周囲温度(℃)-10~+50(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約5年(常温時、1日10回送信)[電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません]表示灯(赤色LED)送信時:点滅、電池切れ時:約5秒に1回の点滅電波到達距離(m)100以内(見通し距離)防水仕様日常生活防水使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)
徘徊お知らせ感知くん HS-103 屋内外型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。付属品リチウム電池(U9VL)セット内容【送信機】TX-103、【受信機】HC-300材質樹脂色ホワイト質量(g)約212(電池除く)電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103検出方式パッシブインフラレッド方式機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能使用周囲温度(℃)-10~+50電池寿命約2年(1日100回送信として)設置場所屋内・屋外(防雨構造)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426(10mW以下)検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
マットセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980~税込¥36,278~1台5日以内出荷ベッドサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。 マットセンサーはベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(又は落下した)時 又は部屋を出ようとドアに近づいた時に、マットに掛かる人の重さを検知するセンサーです。 既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。厚さ(mm)6設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
制御装置
アイホン¥619,800税込¥681,7801台4日以内出荷Vi-nurseの制御装置付属品オプションソフトCD仕様IPカメラ:最大60台、PBX/IP-PBX:最大1台、最大240台(コンセント子機/トイレ呼出ボタン/天井スピーカー(マイク))、最大1台(PCナースコールサーバー)、最大60台(カメラ付玄関子機)適合最大120台(子機接続用)(4線用アダプター/9線用アダプター/液晶表示灯/集合表示灯)、最大16台(PCナースコールクライアント/スタンドアローン)、最大128台(ユニット1台あたり16台まで)(ハンディナース(PHS)/スマートフォン)、通話路数:システム全体で24通話路(NLX-3XP使用時はシステム全体で4通話路)/PHS 4通話路材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×96.5質量(kg)約3.8備考ONVIF profile S対応タイプ制御装置消費電力(W)待受時8 最大13出力LAN:3系統、(ハンディナース)2系統、放送:4系統、汎用:5系統方式暗号化:SSLまたはTLS、画像配信:マルチキャスト配信(親機、PCへの配信)、ユニキャスト配信(スマートフォンへの配信)、音声配信:マルチキャスト配信(放送時)、ユニキャスト配信(放送時以外)電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能見守りカメラ:最大60台(ネットワーク全体で600台まで登録可能)通信方式全二重通信方式(制御装置-ハンディナース主装置)、RS232C半二重通信方式(制御装置-生体モニタ)使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40スピーカー最大240台(オートセンス用天井)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度192kbps(制御装置-ハンディナース主装置)、9,600bps(制御装置-生体モニタ)接続台数(親機)最大16台(ユニット単位)最大8ユニット、1ユニット4台までユニット数最大8ユニット対応コーデック(動画)H.264/AVC、M-JPEG(0.6Mbps)(ベースラインプロファイル)カメラ付玄関子機、(ハイプロファイル)IPカメラ、(音声)G.711(μ-law方式) スマートフォン、PHS/G.722(ADPCM方式) 親機LANイーサネット(100BASE-TX、1000BASE-T)通信プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP(S)、FTP、NFS、SIP、RTP、NTP、SNMP、DHCP、IGMP、ICMP
屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチする。パッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。ワンボディタイプの方向検知送信機。歩行者や低速車輌の検知が可能。黄色フラッシュ・サイレン付き受信機、照明灯・回転灯・報知器の起動スイッチとして。全天候型センサー用途建設現場などでの保安・安全機器として、立ち入り禁止の報知機器として質量(g)約330(取付板 約110含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源電圧50mA以下配線接続端子式(電源:2)周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観本体:樹脂(ホワイト)、取付板:ステンレス(シルバー)、カバー:樹脂(乳白)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外(1P43相当)・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露、氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
電池レス角形スイッチ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷スイッチを押す力を利用して自己発電し電波を送信するため電池が不要です。運用が簡単 メンテナンスが不要 低温環境に対応。電波帯 高い意匠性・施工性の実現 IPX5相当の防水性能質量(g)80タイプ空中線:内蔵電源電磁誘導自己発電式受信可能距離約80m(見通し距離)外観ABS+PC樹脂設置場所半屋外・屋内(IPX5相当)周囲温度(℃)使用可能:-30~+60(結露なきこと)送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)
ポンコール送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。付属品マジックテープ(2本)、マグネット(1本)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、登録No.ステッカー(1枚)仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます)質量(g)約225(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V 35mA外形寸法W84.2×H84.2×D24mm(押しボタン部)、W40×H140×D23mm(送信部)リード線全長2m機能電池切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(1日100回送信、常温時)外観送信部:樹脂(白)、押しボタン部本体:樹脂(赤)設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:-10~+40電波到達距離(m)約100(見通し距離)
ポンコール
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます)質量(g)120外形寸法(mm)W84. 2×H84. 2×D24出力無電圧a接点(リアルタイム出力)ケーブル2m黒色 ピンプラグ付外観樹脂設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-5~+40(結露なきこと)接点容量DC30V 1A
ポンコール
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷体の不自由な方でもご高齢者でも簡単に使用できる。呼び出しスイッチです仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます)材質樹脂質量(g)120外形寸法(mm)W84.2×H84.2×D24出力無電圧a接点(リアルタイム出力)ケーブル2m黒色 ピンプラグ付設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-5~+40(結露なきこと)接点容量DC30V 1A
ワイヤレスポンコール (携帯型受信機セット)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台7日以内出荷ポンコール送信機「HCT-PC1」と。携帯型受信機「RXF-60K」のセット商品です
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、。各種分配コンセントを同梱したセット商品です仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5色表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
ポンコール送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷体の不自由な方でもご高齢者でも簡単に使用できる。呼び出しスイッチです付属品マジックテ-プ(2本)マグネット(1本)単3形アルカリ乾電池(2本)取付用ネジ(2本)登録No.ステッカー(1枚)仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます。)質量(g)約225(電池含む)タイプ空中線:内蔵型出力10mW以下電源単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V 35mA外形寸法W84.2×H84.2×D24mm(押しボタン部)W40×H140×D23mm(送信部)リ-ド線全長2m機能付帯:電池切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。外観送信部押しボタン部本体:樹脂(赤)設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:―10~+40(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷マットセンサー「MA-610」と。各種分配コンセントを同梱したセット商品です仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H545×W955質量(kg)3色表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H600×W1,000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、。各種分配コンセントを同梱したセット商品です材質送信部 樹脂 :グレー検知部 軟質PVC:グレー質量(g)1380タイプ空中線:内蔵型電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3出力10mW以下機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能周波数帯域(MHz)426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。設置場所ベッドサイドの床面など表示灯(赤色)送信時:点灯(約1秒)電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水簡易防水構造
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷マットセンサー「MA-48」と。各種分配コンセントを同梱したセット商品です仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)1色表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H400×W800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
ワイヤレスポンコール (卓上型受信機セット)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷ポンコール送信機「HCT-PC1」と。卓上型受信機「HCR-500」のセット商品です
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用センサーです材質本体・カバー:樹脂(白)質量(g)150出力(検知)接点方式:無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式接点動作:ワンショット動作(約2秒)接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)消費電流15mA以下
音声案内機 (人感センサー付き)
エスコ¥36,300~税込¥39,930~1個(1個)ほか翌日出荷材質ASA樹脂電球LED×4個使用温湿度範囲温度:-10~+40 湿度:RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと)電池寿命音量:中・10秒・30回/日で約50日検知エリア(m)水平方向約360° (3)音量(dB)0~80db (1m前方)
ドア・窓センサー送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ドアや窓を開けると電波送信し、徘徊される方をお知らせします。 スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付です。 スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付きです。 スライドドアや開き扉に簡単に取り付け撤去できます。 「はがした後、糊が残らない」両面テープを付属しています。取付場所を傷つけず、簡単に取付と撤去を行えます。 送信機は、電池で駆動しますので電源工事の必要はありません。 専用リチウム電池採用で長寿命(1日20回送信で約8年)用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、転落防止用途に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。仕様空中線:内蔵型材質樹脂色グレー質量(g)約100(電池を含む)スイッチ操作:入切スイッチ付き電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)機能付帯:送信周波数切替・定期送信・タンパー送信、電池切れ報知使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)設置場所非防水屋内専用表示灯[赤色]窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)出力(mW)10電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
握り押しボタン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷握り押しボタンを押すと、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。 「ボタン部」は、高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。 電池式でベッドに固定して使用する為、ベッドの移動・位置変更時に断線する心配がありません。 ベッドまわりなど様々な設置場所に固定する為の、マジックテ-プやマグネットを付属。用途ベッド上に設置して、ベッドからご家族やスタッフの呼び出しに。 (壁面に取り付ける有線タイプと異なり、ベッドの向きや移動に制限されず使用できます) 車椅子に設置して、車椅子からの呼び出しに。付属品マジックテープ×2、マグネット×1本、単3アルカリ乾電池×2本、取付用ネジ×2本、登録No.ステッカー×1枚仕様空中線:内蔵型材質樹脂色送信部:白、押しボタン部本体:白、押し部:橙質量(g)約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V/35mA外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)押しボタン:36×75.2×25、送信部:40×140×23機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパーリード線(m)送信部:2使用周囲温度(℃)-10~+40(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約2年(1日100回送信・常温時)設置場所屋内表示灯送信時:点灯または点滅、電池切れ時:点滅(赤色LED)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
トイレ・浴室用押しボタン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷緊急時の呼び出しに! 新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチおよび状態をお知らせする表示灯です。 高齢者福祉施設や高齢者専用住宅、病院等に幅広くご利用頂けます。 防水構造の押しボタンスイッチ 押ボタンスイッチ(TB-B)は防水構造ですので、トイレ・浴室はもちろん、リハビリ室や廊下、個室などあらゆる場所に設置できます。 あらゆる表示盤に接続できます 無電圧接点出力(a接点)ですので、チャンネル表示盤などあらゆる表示盤に接続できます。 トイレ・浴室用押しボタン 「呼出ボタン」を押すか、またはひもを引くと出力します。 DC12V通電でランプ表示します。 電源(DC12V)を供給しなくても使用できます。 壁面への埋込が可能です 1個用のスイッチボックスに適合しますので、壁面に埋め込みができます。付属品皿ネジM4×30×2本材質【パネル】プレート:抗菌樹脂、操作シ-ト:抗菌PET、ひも:抗菌ナイロン、握り、パッキン:抗菌エラストマ樹脂色プレート・操作シート:ナチュラルホワイト(10Y9/0.5近似色)、呼出ボタン・握り:マンダリンオレンジ(1.60Y6/12近似色)、ゴムパッキン:ライトグレー(N7.7近似色)、ひも:白質量(g)100取付方式1個用スイッチBOXに適合電源電圧(V)DC12消費電流(mA)5(通電時)出力接点呼出ボタンを押す、または引きひもを引く、リアルタイムメイク出力(a接点) 接点容量 DC12V 50mA使用周囲温度(℃)-10~+50表示灯通電時 赤色LED点灯配線方式4芯線、電源線:赤+、黒-、信号線:黄×2ひも長(mm)約600(ノンロック式)防水性JIS C0920 IPX5適合ボタン仕様呼出:ノンロック式
分配コンセント BC-S(P2) アイホンプラコン2 ピン仕様
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷アイホン製 プラコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、アイホン製プラコン2ピン対応)仕様アイホンプラコン2 ピン仕様材質樹脂色白質量(g)125出力プラコン2ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、プラコン2ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
分配コンセント BC-S(M2) ナカヨ製ハンディコール専用
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷ナカヨ製ハンディコールES-HNDINTA-2/ES-HNDINTA-5にメーカー製センサー機器(RCAピンプラグ出力仕様)を接続するための商品です。付属品モジュラーケーブル(3m)仕様ナカヨ製ハンディコール専用材質樹脂色白質量(g)75出力モジュラージャック×1入力RCAピンジャック×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×35.5(突起部分除く)使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
分配コンセント BC-S(H) 6.3mm フォーンプラグ仕様
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷名電通様、ケアコム様、アイホン様、パナソニック様で、「6.3mmフォーンプラグ」の握り押しボタンをご使用のナースコールに対応します。 既設のナースコール子機と握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 入出力は6.3mmフォーンプラグ、センサー入力はピンジャック(金メッキ)です。 センサー用の入切スイッチ付です。用途既設ナースコールシステムの握り押しボタンとマットセンサー、ベッドセンサーなどを配接続するためのコンセント仕様6.3mm フォーンプラグ仕様材質樹脂色白質量(g)170スイッチセンサー用 ON/OFFスイッチ出力6.3mmフォ-ンプラグ×1 (リ-ド線1.5m)入力センサ-入力用ジャック(金メッキ)×1、6.3mmフォ-ンジャック×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出型:70×100×35(突起部分除く)リード線(m)1.5設置場所屋内
ベッドコーナーセンサー B-CC
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷ベッドの降り口コーナーに敷きます。オプションの分配コンセントとナースコール子機を接続、または送信機と接続し、ベッドから降りようとコーナー部に移動され圧力が加わった場合お知らせします。 シート部は日常生活防水で消毒、洗浄も可能です。(ピンプラグ除く) 裏面は滑らない材質を使用しています。 3mコード・ピンプラグ付です。 コードにはケブラー繊維を組み込みました。強い引っ張りや引きちぎりに耐えます。 中間スイッチ付属(センサーのON/OFFに使用します。)材質表面:軟質PVC、裏面:軟質PVC(滑り止め加工)厚さ(mm)10寸法(mm)80×900色表面:クリーム、裏面:グレー質量(g)約360出力無電圧a接点(受圧変動)使用周囲温度(℃)-10~50ケーブル3mクリーム色(2芯・ケブラー繊維入り)、側面のコーナーより引き出しコネクタピンプラグ付(付属品:中間スイッチ)使用場所ベッドのコーナーに敷く防水性日常生活防水型接点容量30V 100mA
分配コンセント BC-4Z ケアコム仕様
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ケアコム製、4ピンナースコールシステム(Z型)に、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のハンド型子機コンセントとハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、メタコン4ピンZ型対応) ケアコム製、デジタル式Z型接続可能仕様ケアコム仕様材質樹脂色白質量(g)160出力Z型4ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、Z型4ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
分配コンセント BC-4RS ケアコム仕様
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ケアコム製、4ピンナースコールシステム(R型、S型)に、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のハンド型子機コンセントとハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、メタコン4ピンR型、S型対応)仕様ケアコム仕様材質樹脂色白質量(g)160出力R,S型4ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、R,S型4ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
延長アンテナ AN-65
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷アンテナ部分をホワイト樹脂で覆っていますので、送信機を携帯される高さに設置できます。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×104×49総延長距離10m
延長アンテナ AN-400
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷付属品Fコネクタプラグ:2個、フェルール:2個(Fコネクタプラグ用)、タッピングネジ:2本(4×16)配線接続同軸ケーブル3C-2Vで最大10mまで可能受信可能距離約100m(周囲環境により異なります)設置場所屋内・半屋外(直接雨水のかからない所)
延長アンテナ AN-20
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷薄型で病室、居室に違和感なく設置できます。 同軸ケーブルはカットできます。色クリームケーブル長(m)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×30×13
アクセスコール送信機 AC-P2
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷高齢者専用住宅などで緊急呼出として利用できる微弱電波型送信機!付属品ストラップ、首掛ひも色ホワイト質量(g)約25(電池含む)電源電圧DC3V(コイン形リチウム電池:CR2032×1)コード【アドレスコード】 16通り、【チャンネルコード】 15通り使用周囲温度(℃)-10~+50電池寿命1日80回送信として約5年電波到達距離(m)約8防水仕様非防水消費電流待機時:0.5μA以下、送信時:6.5mA以下送信間隔押ボタンON時間+約2秒使用周波数(MHz)315.8MHz 500μV/m以下(3mにて)材質(外周部)樹脂電波型式微弱電波型
徘徊お知らせ起き上がりくん(離床センサー) HW-BS3(T) 卓上型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥109,800税込¥120,7801台9日以内出荷ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。 ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 (ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります) ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。 起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。用途シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。 ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:λ/4ホイップアンテナ、送信機登録可能台数:30台、報知強制停止入力:接点方式/a接点、停止ボタン:報知動作の停止セット内容卓上型受信機セット:ベッドセンサ送信機TX-BS3+卓上受信機HC-350材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂色【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】ホワイト質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約570使用温度範囲(℃)-10~+50電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】AC100V(50/60Hz)配線接続端子式外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定)機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能)時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続)受信可能距離約100(見通し距離)消費電力(VA)【受信機】14電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時設置場所【送信機】シーツの下、敷布団の下、【受信機】屋内:卓上据置・壁掛け式表示灯【送信機】赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)、【受信機】電源(緑色LED)通電時/点灯、電池切れ信号受信時:点滅、チャンネル(赤色LED4個)/検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅出力(mW)10電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)防水仕様簡易防水構造使用周波数(MHz)426(小電力セリティシステムの無線設備)報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能、【操作音】電離切れ発生時:「ピピッ」報知中に鳴る、モード移行時:「ピー」、登録削除時:「プー」、登録エラー時:「ブー」