日動工業
”LEDスリムスティック”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05881981
品番
SST-24P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
側面24P(拡散)、天面1P(スポット)のLEDランプです。
点灯パターン切替えが可能です。1P→24P→1P+24P→OFF
背面にマグネット付なので金属の壁などに固定すれば両手で作業ができます。
用途
狭い屋内での作業。
水気の無い現場に。
晴れている日の屋外に。
付属品
アルカリ単4乾電池×4本、ストラップ
仕様
屋内型
トラスコ品番
162-2107
材質
ABS樹脂
全長(mm)
202
色
黒
寸法H(mm)
202
電源
アルカリ単4乾電池×4本
寸法D(mm)
20
全光束(Lm)
72(側面)、45(端面)
寸法W(mm)
28
色温度(K)
1P:8000/24P:10、000
使用電池
単4形アルカリ乾電池×4本(付属)
光源色
昼光色
外径(mm)
28
明るさ(Lm)
24P:72 / 1P:45
最大点灯時間
24Pのみ:1時間 / 1Pのみ:8.5時間 / 全点灯24P:2時間 / 1P:1.5時間
注意
※LEDは決して直視しないでください。
※LEDの交換は出来ません。
※屋内型ですので、晴天時の屋外、軒下や屋根のあるところでご使用ください。
※LEDには同じ型式・形状であってもバラツキがあり、光色・明るさが異なる場合があります。ご了承下さい。