曜日別特売
8348 ブラウス(半袖) ハネクトーン早川 05022022

8348 ブラウス(半袖) ハネクトーン早川 05022022
8348 ブラウス(半袖) ハネクトーン早川 05022022

ブラウス(半袖)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ライトピンク
サイズ19号
内容量1枚注文コード05022022品番8348
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

働く女性向けにデザインされた、透けにくくムレにくい高機能な事務服・オフィス用半袖ブラウスです。 機能糸「クールエスパー(R)」を使用しており、汗を素早く吸収して外に逃がすため、夏場やオールシーズン快適に着用できます。

色
ライトピンク
サイズ
19号
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
65
材質
フルダルビエラ ポリエステル83% 綿17%
機能
洗濯機OK、吸汗・速乾、透け防止、UVカット効果
バスト(cm)
122

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする