住商モンブラン
シャツ 兼用 長袖 ネイビー
シワになりにくく、お手入れがしやすい男女兼用シャツ。社会の変化やニーズに対応し、新しい素材や技術を取り入れた「M+シャツ」シリーズです。
材質
シャドーストライプトリコット
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
衿廻り(cm)
選択してください
40
41
42
43
45
胸囲(cm)
選択してください
100
104
108
112
118
124
肩幅(cm)
選択してください
42
43
45
47
49
51
袖丈(cm)
選択してください
57
58
59
60
62
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
衿廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06769669
SS011-82-M
108
45
59
74
41
06770500
SS011-82-SS
100
42
57
68
40
06770737
SS011-82-L
112
47
60
76
42
06770886
SS011-82-S
104
43
58
70
40
06771121
SS011-82-LL
118
49
62
78
43
06771270
SS011-82-3L
124
51
62
80
45
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください