住商モンブラン
シャツ 兼用 長袖 チャコール
程良いリラックス感が魅力の、男女兼用バンドカラーシャツ。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。
材質
オニベジポプリン
色
グレー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
胸囲(cm)
選択してください
107
111
115
119
125
131
肩幅(cm)
選択してください
43
44
46
47
49
51
袖丈(cm)
55
57
60
着丈(cm)
選択してください
70
72
78
80
82
84
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06769109
OV2503-8-L
119
47
60
80
06769538
OV2503-8-LL
125
49
60
82
06770281
OV2503-8-S
111
44
57
72
06770369
OV2503-8-3L
131
51
60
84
06771051
OV2503-8-M
115
46
60
78
06771060
OV2503-8-SS
107
43
55
70
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください