曜日別特売

シャツ 兼用 長袖 ネイビー

シャツ 兼用 長袖 ネイビー - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 ネイビー - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 ネイビー - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 ネイビー - 住商モンブラン

程良いリラックス感が魅力の、男女兼用バンドカラーシャツ。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。

材質
オニベジポプリン
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06769608OV2503-9-S111445772
06769897OV2503-9-M115466078
06770107OV2503-9-LL125496082
06770457OV2503-9-3L131516084
06770841OV2503-9-L119476080
06771401OV2503-9-SS107435570
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする