曜日別特売
8466 ブラウス(七分袖) ハネクトーン早川 05021340

8466 ブラウス(七分袖) ハネクトーン早川 05021340
8466 ブラウス(七分袖) ハネクトーン早川 05021340
8466 ブラウス(七分袖) ハネクトーン早川 05021340

ブラウス(七分袖)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズ3L
内容量1枚注文コード05021340品番8466
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

上品な光沢としなやかな肌触りを持つ「ストレッチエコサテン」生地を使用しており、1枚でも、ジャケットのインナーとしても着映えするエレガントなデザインが特徴です。首元をすっきりと見せるスタンドカラーに、フェミニンなギャザーやカフスが施されており、ノーブラウスでも清潔感と華やかさを演出します。優れたストレッチ性、1枚でも安心な透け防止加工、UVカット効果を備えています。自宅の洗濯機で丸洗いが可能で、お手入れが簡単です。後ろファスナー開き(または後ろボタン開き)仕様になっており、髪型やメイクを崩さずに着替えることができます。

色
ブラック
サイズ
3L
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
62
材質
ストレッチエコサテン ポリエステル100%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、透け防止、UVカット効果
バスト(cm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする