工具の通販モノタロウ › エアーインパクトドライバ › エアードライバーの種類と特長

エアードライバーの種類と特長

ストレート型エアーインパクトドライバー

ねじを締めたり緩めたりするための空圧工具です。

ストレート型エアーインパクトドライバー
特長
  • 小型・軽量で強力な締めつけができます。
  • 締めつけスピードが早く作業性に優れています。
  • 安定した締めつけができます。
  • エアーコンプレッサーで圧縮した空気を動力源として使用します。同等能力の電動工具に比べて小型でパワーがあります。

ストレート型は下向き作業に適しているので、生産ラインでの組立・分解などのねじの着脱作業に最適です。(ビットを取り付けて使用します。)

ピストル型エアーインパクトドライバー

ピストル型エアーインパクトドライバー
特長
  • 横向き・上向き・下向きなどあらゆる方向でねじ締めができます。
  • 現場作業に最適です。

コーナー・アングル型エアーインパクトドライバー

コーナー・アングル型エアーインパクトドライバー
特長

ピストルタイプやストレートタイプでは入らない狭い箇所でのねじ着脱で使用します。

様々なスタート方式
  • 始動レバー式
  • 始動レバー式
  • 始動レバーを押すと給入部にエアーが通り、モーター部が回転します。
  • レバープッシュ始動式
  • レバープッシュ始動式
  • 始動レバーを押すと、エアーが通り、ビットをねじに押しつけるとビットが回転します。

  • プッシュ始動式
  • プッシュ始動式
  • ビットをねじに押しつけると、スロットル押し捧が弁ボールを押しあげ、エアーが流入し作動します。ビットをねじに押しつけるだけで作動しますので、レバーを押す負担がありません。
型

(ストレート型)(ピストル型)(コーナー・アングル型)

  • 使用するねじの径(mm)を確認してください。
  • ねじ径を選定する参考としてワークを確認してください。
  • 締めるねじの頭(プラスねじ・マイナスねじなど)に合ったビットの種類を確認してください。
  • 形状を確認してください。
  • ホース口金取付ねじ寸法を確認してください。

『締付・穴あけ(空圧工具)』に関連するカテゴリ