工具の通販モノタロウ › ホイールコンベヤ › ホイールコンベヤの特長

ホイールコンベヤの特長

ダンボールケースや板パレット積みの軽量物搬送コンベヤです。

ホイールコンベヤ
特長
  • 搬送物に合わせ、2列・3列…で使用します。
  • 幅広ホイール(20mm幅)はダンボール箱でも底面を傷めません。
  • 底面に出っぱりのあるものも運べます。
  • 重荷重ホイールもあります。
  • ホイールガイド(横向き)としても使用できます。
イメージ画像

使用するときに簡単に設置し、使用後も簡単に片付ける環境をつくれます。軽量で扱いやすいので、ラックやストックコンベヤとしても使用でき、作業効率化を図ることができます。

搬送物の大きさ・質量を確認してください。

要チェック画像1

ホイール幅(W)(mm)を確認してください。
搬送物幅の70%〜80%の間で選んでください。

要チェック画像2

ホイールピッチ(P)(mm)を確認してください。
搬送物を常に4個以上のホイールで受けるように選んでください。

要チェック画像3

フレーム負荷を確認してください。

『コンベヤ』に関連するカテゴリ