絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
210件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
    トラスコ品番805-1372幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
  • ライケット(ナイロン製) 大日ハンソー

    ライケット(ナイロン製)

    大日ハンソー(10件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。
    用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソー

    プロサイド(スクリューブレード)

    大日ハンソー(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
  • バーシール ブラシ バーテック

    バーシール ブラシ

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ

    マツシマ メジャテック
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • バーシールブラシ防錆ステンレス バーテック

    バーシールブラシ防錆ステンレス

    バーテック
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スリーブロール 三ツ星ベルト

    スリーブロール

    三ツ星ベルト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼2層のウレタンが一体成形された、全く新しい発想の圧入式のローラ被覆材、緩衝材です。鉄芯やローラ等に圧入するだけで容易に装着でき、また強力なグリップ力を発揮します。鉄芯やローラへの焼付け(ライニング)、接着剤による巻替えなどの手間が省け、大変経済的です。樹脂やゴム製ロールに比べ耐摩耗性、耐油性にすぐれています。また、耐水性、耐候性にも優れています。柔剛一体の二層構造により、衝撃をやわらげ、静かな背面搬送ができ、騒音防止や破損防止に役立ちます。また搬送物にローラの錆等が付着せずクリーン性に富みます。
    幅(mm)50色(外/内)グレー/ブルー硬度(外/内)80/86肉厚(mm)5
  • バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒 バーテック

    バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒

    バーテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒

    バーテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1345幅(mm)6高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • Φ28 クリフォームプラコン用受け金具 矢崎化工

    Φ28 クリフォームプラコン用受け金具

    矢崎化工
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリフォームプラコン(PK・PCシリーズ)に使用できます。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
  • バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白 バーテック

    バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白

    バーテック(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
    用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイドトラスコ品番805-1509幅(mm)8.7全長(mm)1000高さ(mm)50質量(g)280線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • Φ28 クリフォームプラコンワイド用受け金具 矢崎化工

    Φ28 クリフォームプラコンワイド用受け金具

    矢崎化工
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クリフォームプラコンワイド(PWシリーズ)に使用できます。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
  • 電動ストッパキット SUS(エスユーエス)

    電動ストッパキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
  • バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒 バーテック

    バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒

    バーテック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)幅(mm)18全長(mm)5000色黒高さ(mm)38全長(m)5線径(Φmm)0.2全高(mm)38毛丈(mm)30
  • 屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC

    屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB]

    JRC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)はBW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。BW400~900…RB-110。BW1050~1200…RB-130。BW1400~1600…RB-160-6。BW1800~2000…RB-160-7。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
  • Φ28 クリフォームプラコン用受け金具 矢崎化工

    Φ28 クリフォームプラコン用受け金具

    矢崎化工
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クリフォームプラコン(PK・PCシリーズ)に使用できます。ニッケルクロム・メッキ処理されており、錆びづらく、導電対応商品となっています。
    用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応表面処理ニッケルメッキ
  • DMH用 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用) オークラ輸送機

    DMH用 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用)

    オークラ輸送機
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    翌々日出荷
    呼称幅10~60
  • バーストリップブラシ H825-100PBT2W バーテック

    バーストリップブラシ H825-100PBT2W

    バーテック
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1506幅(mm)8.7全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • コンベヤ用部品 重工業用リミットスイッチ MGL5000シリーズ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 重工業用リミットスイッチ MGL5000シリーズ

    マツシマ メジャテック
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
  • 両端止め金具(カラー) 大日ハンソー

    両端止め金具(カラー)

    大日ハンソー(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット スチール

    スリーエッチ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    3日以内出荷
    材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
  • コンベアーオーバル スリーエッチ

    コンベアーオーバル

    スリーエッチ
    ¥759~税込¥835~
    1個ほか
    3日以内出荷
    強力な荷重に耐えます。 取付け、取外しが簡単にできます。 コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付用にも最適です。 スチール製品とステンレス製品があります。
  • コンベヤ用部品 ベルト片寄スイッチ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 ベルト片寄スイッチ

    マツシマ メジャテック
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • フレキシコスパナ スリーエッチ

    フレキシコスパナ

    スリーエッチ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷
    FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。 それぞれNo.1用、No.1 1/2~2用、No.2 1/2~3用の3タイプがあります。
  • フレキシコ(F型コンベアーレーシング) スリーエッチ

    フレキシコ(F型コンベアーレーシング)

    スリーエッチ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷
    強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ! コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
  • ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所

    ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)

    岩田製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷
    インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
    材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具S TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具S

    TRUSCO
    ¥549税込¥604
    1台
    当日出荷
    V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
    用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番374-9983材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ摘要取付金具S質量(g)193
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具A TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具A

    TRUSCO
    ¥419税込¥461
    1台
    当日出荷
    V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
    用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番382-9995材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ質量(g)138
  • 三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット スチール

    スリーエッチ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(100組)
    当日出荷
    爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。
    用途バケットの取付。トラスコ品番808-6916材質スチール全長(mm)32高さ(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32本体幅(mm)32
  • コンベヤオーバル スリーエッチ

    コンベヤオーバル

    スリーエッチ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(144個)ほか
    当日出荷
    強力な荷重に耐えます。 取付、取外しが簡単にできます。 コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付にも最適です。
    用途コンベヤーベルトの接続に。 バケットの取付に。材質/仕上スチール
  • 三ツ爪バケットボルトナット ステンレス スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット ステンレス

    スリーエッチ
    ¥819~税込¥901~
    1セット
    3日以内出荷
    材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
  • コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型 オークラ輸送機

    コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型

    オークラ輸送機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    4日以内出荷
    コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ。 17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。 ステンレスプレート製で衛生的です。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 KBS、KBW、KBCに取り付け可能。高さ(mm)17.5(搬送面から)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ストッパ用スイッチケーブル SUS(エスユーエス)

    電動ストッパ用スイッチケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    10日以内出荷
  • バーストリップブラシ H825-500PBT2W バーテック

    バーストリップブラシ H825-500PBT2W

    バーテック
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    欠品中
    トラスコ品番805-1508幅(mm)8.7全長(mm)500高さ(mm)50質量(g)140線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • バーストリップブラシ H825-100PBT2B バーテック

    バーストリップブラシ H825-100PBT2B

    バーテック
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1507幅(mm)8.7全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • バーストリップブラシ F950-1000 PP0.2 黒 バーテック

    バーストリップブラシ F950-1000 PP0.2 黒

    バーテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1523幅(mm)30全長(mm)1000線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番805-1373幅(mm)6質量(kg)3高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
コンベヤアクセサリー