曜日別特売

ドロップガードDX

ドロップガードDX - ReliableドロップガードDX - ReliableドロップガードDX - Reliable

甲に撥水生地、中にTHINSULATE中綿を使用し、薄くても暖かい

用途
・薄くても温かい中綿(Thinsulate)を使用し操作性と防寒性を両立
・甲側撥水加工(防水手袋ではありません)
・手の平エンボスPU素材、甲に反射材使用
材質
ポリエステル・ナイロン・PU
色
杢グレー
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06818897SNG-25LL約25.511
06818922SNG-25M約23.510
06819071SNG-25L約24.510.5
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする