曜日別特売

ドレス防水インナー内臓手袋 MEN'S

ドレス防水インナー内臓手袋 MEN'S - NICHIEI(日栄産業)

防水インナー内臓。反射パイピング使い。

材質
本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革、カウス部分:アクリル100%
寸法(縦×横)(cm)
28×12
内容量
1双
注意
※販売期間:2026/11/1~2027/3/22 期間外は出荷出来ません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06818407AW-13ネイビー
返品不可
06818416AW-13ブラック
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする