曜日別特売

スマートフィットハンズTOUCH

スマートフィットハンズTOUCH - ReliableスマートフィットハンズTOUCH - ReliableスマートフィットハンズTOUCH - Reliable

ストレッチ性に優れた中綿入り素材、シリコングリップ&タッチ仕様

用途
・ストレッチ感が良い&素材感を重視したライト防寒シリーズ・タッチパネル仕様
・手首ストレッチニットでしっかり保温
・甲から指にかけて軽中綿仕様でほど良い保温性を実現!
・シリコン滑り止め付き
材質
本体:ポリエステル・ポリウレタン 滑り止め:シリコン樹脂
色
コークスBK
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06818906RE-116L約25約9.5
06818992RE-116M約24約9
06819046RE-116LL約26約10
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする