薄型電源タップ 延長コード2m 8AC+3USB-A+1USB-C
・【マグネット 電源タップ・壁掛け】この電源タップは強力なマグネットを備え、デスク周りやスチール家具など鉄製の場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。ACコンセントを8口すべて使用しても落下しにくい設計です。特別な設置作業は不要で、簡単に取り付け可能です。そして、鉄製以外の場所で使用しても全く問題ありません!2つの壁掛け用フック穴が追加されましたので、金属面や壁など、どこにでも使用可能で、机や床のスペースを取らずに好きな場所で電源を確保できます。
・【常時通電&個別スイッチ・節電タップ】左側4つのACコンセントには常に電源が供給されて、正面の4 つのスイッチは制御します。この常時電源では、ルーターや見守りカメラなど、常に電源をオンにしておく必要があるデバイスを接続できます。正面の4 つのスイッチ付きコンセントは、スイッチで電源のオン/オフを制御でき、パソコン、電気ケトルなどに接続できます。このケーブルタップの柔軟な制御により、エネルギーと節電が非常に簡単になります。(ご注意:各スイッチは正面のAC差込口を制御します)
・【一台12役・延長コードUSB付き】1つのUSB-Cポート、3つのUSB-Aポートと8つのAC差込口を搭載したマルチタップです。ACコンセントで複数の家電を接続しながら、USBポートでお使いのUSB機器を充電できます。自宅やオフィスで複数の電子機器を充電したい場合、最大 12 台の機器を同時に充電できるこのusb電源タップが、あなたのニーズに完璧に応えます。
・【電源タップ 薄型・コーナータップ】延長コード 2m 薄型と薄型プラグの採用により、狭い隙間でも配線がしやすくなっています。家具の後ろや壁際でも、スペースを有効に活用できるため、見た目もすっきりします。それに、45度の角度設計のL型プラグを壁のコンセントに差し込んだときに他のコンセントを妨げません。コンパクトで使いやすい設計で、家庭やオフィスでの日常使いに最適です。
・【ほこりシャッター・雷ガードタップ】このタコ足配線は雷ガード機能も装備されており、内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続機器を守ります。このコンセント タップの差込口に「ほこり防止シャッター」を搭載した、未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止する、トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ