曜日別特売

薄型電源タップ 延長コード1m 4AC+2USB-A+1USB-C

薄型電源タップ 延長コード1m  4AC+2USB-A+1USB-C - TESSAN

・【狭い場所対応延長コード】超薄型プラグと薄型延長コードを採用し、壁際配置にした家具に隠れてしまったコンセントからも電源が取り易いです。
・【出張旅行用充電タップ】蛸足コンセントは、省スペース設計のコーナータップです。長さ10.8cm、幅6.1cm、厚さ4.6cm、重さ約240gのコンパクトサイズを採用しており、1mの延長コードを本体に巻き付けてそのまま簡単に収納できます。
・【4口AC口+3個USBポート】このタップは1度に7台の電化製品対応しているUSB電源タップです。出張先のホテルでコンセントが足りない問題が解決しました。
・【2種類USBポート付き】このUSB付き電源タップのUSB-Cは最大15W/3Aの出力をします。USB-A出力は最大12W/2.4Aです。「スマートIC」があり、より適切で安定した電流を提供します。
・【配線スッキリ】三面にACコンセントとUSBポートを配置した蛸足コンセントです。電子機器が互いに干渉せずに使用できます。プラグのケーブルがサイドから出る設計で、隣のコンセントに干渉しにくく、配線もスッキリまとめられます。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078331TS-1024-C-JP-1
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする