薄型電源タップ 延長コード2m 10AC+2USB-A+1USB-C
・1台13役の電源タップ 2m」10つのAC差込口と2つのUSB-Aポート、1つのUSB-Cポートが一体となったのたこあしコンセントです。コンセント 拡張のはまとめて13台の機種が同時に充電で、コンセント不足が解決できます。在宅勤務、オフィス、会議室、寮など複数な設備を使用場所に活用できます。
・「45°薄型プラグと一括スイッチ付き」この電源タップ usbは、1.1cm厚さ、45°薄型プラグデザインを採用し、従来のプラグに比べ、狭い隅でも使用可能で、スペースを大幅に節約します。AC差込口とUSBポートを同時に管理できる一括スイッチを搭載し、使用しない時はオフにすることで、省エネと安全性の向上を実現できます!
・「干渉しにくい設計」10個AC usb コンセント口の間隔はたっぷり26.8mmで、大型ACアダプターも隣を圧迫せず、すっきり接続でき、すべての差込口を有効に使えます!AC出力は合計最大1500W、USBはType-Cポートが最大15W、Type-Aポートが最大12Wです。USBポートを3つ同時使用する場合の合計最大出力は15.5W、ほとんどの家電製品が使用可能です。
・「安全性への配慮」電源タップ 雷ガード付きは難燃性素材を採用しており、万が一の過熱時でも溶けにくく、電気火災のリスクを低減します。薄型延長コード 2mは雷ガード機能を搭載していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。安全性がさらに向上し、自宅での使用がより安心!
・「壁掛け用・卓上に」フック穴付きで壁掛け設置が可能で、配線を壁面に沿わせることで、床やデスク上がすっきりと広がります。テーブルタップ底面の四隅には滑り止めゴムを採用し、卓上使用時でもしっかり固定され、延長コードの引っ掛け防止にも効果的です。たった1台で「壁面収納」と「卓上整理」の2通りのスマートソリューションを実現します。
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ