MDB-N型乾式多板電磁ブレーキ
ディスク非磁化型の同種他製品に比べ一回り小さく、組み込みスペースをとりません。
動摩擦トルクで12~6000N・mまでの12サイズを取り揃えています。
コイル静止形であるためブラシなどの消耗品がなく保守が要らず、クラッチハブに全部品がセットされていますので、機械への組込みが容易です。
空転時の残留トルクが少ないため、メーカー従来品と比較して、空転時の摩耗は約10分の1に減少しました。
- 用途
- フライス盤:テーブルの制御に。
スプリング製造機械:カム軸の駆動に。
紙工機械:材料送りロールの起動に。
印刷機械:ローラ軸の起動に。
無人搬送車:車輪の制動に。
地中埋設物工事機械:パワーウインチの駆動に。
水門:ゲートの駆動に。
自動倉庫:パレットの制動・保持に。
コンベア:パレットの搬送に。
- 付属品
- 保護素子
- 電圧(V)
- 24
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全7種類を絞り込む
容量(W)
トラスコ品番
トルク(N・m)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
減速機・クラッチ・ブレーキ の新着商品
カテゴリ








