絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

小倉クラッチ

小倉クラッチのページです。小倉クラッチは、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在109件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名小倉クラッチ株式会社
設立1948/05/25
所在地〒376-0011 群馬県桐生市相生町2丁目678番地
109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ 小倉クラッチ

    乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ

    小倉クラッチ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
    用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
  • SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    SNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
    用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
  • PHT型パーマヒストルクコントローラ 小倉クラッチ

    PHT型パーマヒストルクコントローラ

    小倉クラッチ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
    トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
    用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
  • マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 小倉クラッチ

    マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ

    小倉クラッチ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
    用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
  • 電源装置 小倉クラッチ

    電源装置

    小倉クラッチ
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    RNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
    用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
  • マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ 小倉クラッチ

    マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ

    小倉クラッチ(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
  • MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

    MSC型乾式単板電磁クラッチ

    小倉クラッチ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
  • OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチ

    OPB型マイクロパウダブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
  • MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
    用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
  • 電磁クラッチ 小倉クラッチ

    電磁クラッチ

    小倉クラッチ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DS型乾式多板機械クラッチ(シングルタイプ) 小倉クラッチ

    DS型乾式多板機械クラッチ(シングルタイプ)

    小倉クラッチ
    1個
    軽い操作力で容易に操作できます。小型・高トルクで取付けスペースが小さくて済みます。ドラグトルク(空転トルク)がほとんどありません。脱着後のスラスト荷重が無い。調整ナットによりトルク調整及び摩耗調整が簡単にできます。ディスクの摩耗限度が大きいので長く使用でき、摩耗してもディスクの交換のみで他の部品は半永久的に使用できます。
    用途スライス盤:送りの変速に。トランスファープレス:材料搬送機構のインチング。振動ローラ:前後進の正逆に。ボール盤:主軸の正逆に。水門:ゲートの緊急遮断用に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高張力対応タイプ張力検出器 小倉クラッチ

    高張力対応タイプ張力検出器

    小倉クラッチ
    1個
    ローラ付きの一体構造です。堅牢・メンテナンスフリーです。高精度ながら低コストです。ケーブル長さ選択可能です。高張力対応です。
    用途フィードバック制御を行うための検出器として、または張力モニタや外部制御用検出器として。
  • 張力設定器 小倉クラッチ

    張力設定器

    小倉クラッチ
    1個
    各設定値を可変抵抗器(VR)とデジスイッチにて簡単に設定できます。ステータスLEDはCTP形張力コントローラの状態を表示しますので、動作状態を瞬時に確認できます。パネルスイッチで制御入力の機能を実現します。小形・軽量です。
    用途設定対象:CTP1200及びCTP3200に。
  • 張力設定器 小倉クラッチ

    張力設定器

    小倉クラッチ
    1個
    CTW1200/3200は、設置時に初期設定するだけで運転することができます。
  • 張力設定器 小倉クラッチ

    張力設定器

    小倉クラッチ
    1個
    CTP1200/3200に個別、または一斉に設定された各設定値を送信して、最大15台のCTP1200/3200を個別および一括設定できます。設定値の確認が簡単にできます。省配線・省スペース化が可能です。
    用途CTP型パルスカウント張力コントローラに初期巻径、最大巻径、シート厚および設定張力を送信する専用設定器として。
  • 張力設定器 小倉クラッチ

    張力設定器

    小倉クラッチ
    1個
    CTD1200/3200は、設置時に初期設定するだけで運転することができます。
  • 張力設定器 小倉クラッチ

    張力設定器

    小倉クラッチ
    1個
    1台で複数台のCTF1200/3200/1400をリモートコントロールできますので省配線が可能です。CTF1200/3200(16台まで)/1400(最大56台のコントローラ要素)を個別及び一括設定することが出来ます。設定張力の確認が簡単にできます。
    用途設定対象:CTF1200/3200/1400に。
  • 幅広ワーク対応タイプフィードバック用張力検出器 小倉クラッチ

    幅広ワーク対応タイプフィードバック用張力検出器

    小倉クラッチ
    1個
    ローラ付きの一体構造です。堅牢・メンテナンスフリーです。高精度ながら低コストです。ケーブル長さ選択可能です。幅広ワーク対応です。
    用途専用コントローラと通信してフィードバック制御を行うための検出器として。
  • 巻径計測張力コントローラ 小倉クラッチ

    巻径計測張力コントローラ

    小倉クラッチ
    1個
    パウダやヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキのトルク(電流値)を自動的に加減します。
    用途適用負荷:DC24V72W以下のクラッチブレーキとして。
  • 巻径計測張力コントローラ 小倉クラッチ

    巻径計測張力コントローラ

    小倉クラッチ
    1個
    パウダやヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキのトルク(電流値)を自動的に加減します。
    用途適用負荷:DC24V36W以下のクラッチブレーキ、及びメーカー製OPBシリーズ、OPCシリーズ、HBシリーズ、HCシリーズのクラッチブレーキとして。
  • 巻径補正付張力コントローラ 小倉クラッチ

    巻径補正付張力コントローラ

    小倉クラッチ
    1個
    パウダやヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキのトルク(電流値)を自動的に加減します。パネルでの設定や表示を内蔵し、配線が簡単です。パルス発生器やアナログ距離センサを使用すると、巻取り軸や、巻出し軸の巻径が変化しても張力を設定値に制御します。取付板による直取付けとパネル取付けに対応し、自由に配置できます。
    用途適用負荷:DC24V36W以下のクラッチブレーキ、及びメーカー製OPBシリーズ、OPCシリーズ、HBシリーズ、HCシリーズのクラッチブレーキとして。
  • 固定電圧電源装置OTPHシリーズ 小倉クラッチ

    固定電圧電源装置OTPHシリーズ

    小倉クラッチ
    1個
    商用電源をトランスで降圧し全波整流する、DC24V系のクラッチ・ブレーキ用電源です。AC100系またはAC200系の商用電源に接続するだけで、簡単に直流出力電圧DC24Vが得られます。トランスで絶縁してありますので堅牢で信頼性があります。入力AC200/220/240V±10%、50/60Hz。出力DC24V±5%(AC200/220/240Vを入力し、最大の負荷電流を流した時)
    用途クラッチ/ブレーキ用に。
  • 固定電圧電源装置OTPFシリーズ 小倉クラッチ

    固定電圧電源装置OTPFシリーズ

    小倉クラッチ
    1個
    商用電源をトランスで降圧し全波整流する、DC24V系のクラッチ・ブレーキ用電源です。AC100系またはAC200系の商用電源に接続するだけで、簡単に直流出力電圧DC24Vが得られます。トランスで絶縁してありますので堅牢で信頼性があります。入力AC100/110/120V±10%、50/60Hz。出力DC24V±5%(AC100/110/120Vを入力し、最大の負荷電流を流した時)
    用途クラッチ/ブレーキ用に。
  • マイクロパウダクラッチ 小倉クラッチ

    マイクロパウダクラッチ

    小倉クラッチ
    1個
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。連結・制動時のショックがほとんどなく、スムーズな動作特性が得られます。パウダの分離・収束が早く、高頻度の起動・停止に優れた性能を発揮します。耐熱・耐摩耗・耐食性のパウダ使用により、耐久性に優れています。応答性がよく、フィードバック制御に最適です。消費電力を20W以下(従来機種比30~40%減)に抑え、省電力化を実現しました。OPC-Nシリーズと同サイズながら、許容スリップ工率の大幅な向上を実現しました。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機に。モーター試験機:疑似負荷用に。梱包機:結束ロールの定張力制御に。撚線機:クッションスタートに。
  • フィードバック張力コントローラ 小倉クラッチ

    フィードバック張力コントローラ

    小倉クラッチ
    1個
    パウダやヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキのトルク(電流値)を自動的に加減します。最大4系統を同時に個別制御可能です。各種設定が可能です。張力設定器を分離型としたので小型軽量化でき、また盤内取付けが可能です。
    用途適用負荷:OPB5N~80N/OPC5~80/HB0.5~10/HC0.5~10/任意負荷:DC24V36W以下として。
  • フィードバック張力コントローラ 小倉クラッチ

    フィードバック張力コントローラ

    小倉クラッチ
    1個
    パウダやヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキのトルク(電流値)を自動的に加減します。各種設定が可能です。分離型で設置が容易です。リボンや幅広ワークにも対応します。
    用途適用負荷:DC24V72W以下のクラッチブレーキとして。
  • フィードバック張力コントローラ 小倉クラッチ

    フィードバック張力コントローラ

    小倉クラッチ
    1個
    パウダやヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキのトルク(電流値)を自動的に加減します。各種設定が可能です。分離型で設置が容易です。リボンや幅広ワークにも対応します。
    用途適用負荷:DC24V36W以下のクラッチブレーキ、及びメーカー製OP型、H型のクラッチブレーキとして。
  • パルス比率張力コントローラ 小倉クラッチ

    パルス比率張力コントローラ

    小倉クラッチ
    1個
    巻径による張力の変化を抑えることが出来ます。出力は定電流制御していますので、コイル温度上昇の影響が無く、安定した張力を得ることができます。初期設定には専用張力設定器を使用し、巻径演算パラメータを数値で入力できるので簡単で正確です。張力設定は外付け可変抵抗器またはアナログ電圧を使用し、運転時は張力設定器が不要です。クラッチブレーキの型式に応じた100%電流値がプリセットされていますので、スイッチを切換るだけで張力設定100%時の定電流出力値を選択することができます。
    用途適用負荷:DC24V72W以下のクラッチブレーキとして。
  • パルス比率張力コントローラ 小倉クラッチ

    パルス比率張力コントローラ

    小倉クラッチ
    1個
    巻径による張力の変化を抑えることが出来ます。出力は定電流制御していますので、コイル温度上昇の影響が無く、安定した張力を得ることができます。初期設定には専用張力設定器を使用し、巻径演算パラメータを数値で入力できるので簡単で正確です。張力設定は外付け可変抵抗器またはアナログ電圧を使用し、運転時は張力設定器が不要です。クラッチブレーキの型式に応じた100%電流値がプリセットされていますので、スイッチを切換るだけで張力設定100%時の定電流出力値を選択することができます。
    用途適用負荷:DC24V36W以下のクラッチブレーキ、及びメーカー製OPBシリーズ、OPCシリーズ、HBシリーズ、HCシリーズのクラッチブレーキとして。
  • パルスカウント式張力コントローラ 小倉クラッチ

    パルスカウント式張力コントローラ

    小倉クラッチ
    1個
    巻径による張力の変化を抑えることが出来ます。設定がプリセットされていますので、接続するクラッチ/ブレーキの型式に応じてスイッチを切り替えるだけで、簡単に設定できます。分離型で設置が容易です。
    用途適用負荷:DC24V72W以下のクラッチ/ブレーキとして。
  • パルスカウント式張力コントローラ 小倉クラッチ

    パルスカウント式張力コントローラ

    小倉クラッチ
    1個
    巻径による張力の変化を抑えることが出来ます。設定がプリセットされていますので、接続するクラッチ/ブレーキの型式に応じてスイッチを切り替えるだけで、簡単に設定できます。分離型で設置が容易です。
    用途適用負荷:DC24V36W以下のクラッチ/ブレーキ、およびメーカー製OP型、H型のクラッチ/ブレーキとして。
  • デジタル設定定電流コントローラ 小倉クラッチ

    デジタル設定定電流コントローラ

    小倉クラッチ
    1個
    パウダ、ヒステリシスクラッチ・ブレーキのトルクを一定に保持することができ、安定した張力を得ることができます。デジタル設定入力が可能です。ヒステリシスモードを選択すると、ヒステリシス製品の残留トルク(コキング)の発生を防止できます。設定がプリセットされていますので、接続するクラッチ/ブレーキの型式に応じてスイッチを切り替えるだけで、簡単に設定できます。
    用途適用負荷:DC24V36W以下のクラッチ/ブレーキ、およびメーカー製OP型、H型のクラッチ/ブレーキとして。
  • スタンダードタイプ張力検出器 小倉クラッチ

    スタンダードタイプ張力検出器

    小倉クラッチ
    1個
    換算や校正作業が不要で、設置が容易です。専用のCTF形張力コントローラとデジタル通信するので、ノイズの影響を受けにくく安定した出力が得られます。張力モニタや計測機器と簡単に接続できるアナログ電圧出量が可能です。堅牢でメンテナンスフリーです。高精度ながら低コストです。仕様設備に合わせて、2m、5m、10mのケーブル長さを選択可能です。出力は接続するケーブルによって、デジタル出力かアナログ出力のどちらか一方になります。取付け面が下向き、かつ水平
    用途フィードバック制御を行うための検出器として、または張力モニタや外部制御用検出器として。
  • スタンダードタイプ張力検出器 小倉クラッチ

    スタンダードタイプ張力検出器

    小倉クラッチ
    1個
    換算や校正作業が不要で、設置が容易です。専用のCTF形張力コントローラとデジタル通信するので、ノイズの影響を受けにくく安定した出力が得られます。張力モニタや計測機器と簡単に接続できるアナログ電圧出量が可能です。堅牢でメンテナンスフリーです。高精度ながら低コストです。仕様設備に合わせて、2m、5m、10mのケーブル長さを選択可能です。出力は接続するケーブルによって、デジタル出力かアナログ出力のどちらか一方になります。
    用途フィードバック制御を行うための検出器として、または張力モニタや外部制御用検出器として。
  • ACSB型多板空圧クラッチ・ブレーキ(ドライブリング付) 小倉クラッチ

    ACSB型多板空圧クラッチ・ブレーキ(ドライブリング付)

    小倉クラッチ
    1個
    応答が早いので急速な起動、停止が行えます。熱放散能力が大きいので高頻度の使用に耐えます。薄型設計なので、取付スペースが小さくて済みます。空気圧コントロールによるトルクの調整が容易に行え、起動時間の調整ができます。調整ナットによりディスクの摩耗調整が容易に行えます。構造が堅牢なので過酷な使用に耐えます。
    用途パワープレス、フォーミングプレス、板金機械、紙工機械、伸線機に。パワープレス:クランク軸の起動・停止に。フォーミングプレス:主軸の起動・停止に。板金機械:ラムの起動・停止に。紙工機械:カッタの起動・停止に。伸線機:中間軸の起動・停止に。仕様もどし圧(MPs):0.25、クラッチ・ブレーキユニット機能寸動RoHS指令(10物質対応)対応
  • OS型湿式多板機械クラッチ(シングルタイプ) 小倉クラッチ

    OS型湿式多板機械クラッチ(シングルタイプ)

    小倉クラッチ
    1個
    軽い操作力で容易に操作できます。小型・高トルクで取付けスペースが小さくて済みます。ドラグトルク(空転トルク)が小さい。脱着後のスラスト荷重が無い。調整ナットによりトルク調整及び摩耗調整が簡単にできます。ディスクの摩耗が少なくトルク調整のみで半永久的に使用できます。
    用途スライス盤:送りの変速に。トランスファープレス:材料搬送機構のインチング。振動ローラ:前後進の正逆に。ボール盤:主軸の正逆に。水門:ゲートの緊急遮断用に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OS808、 OD808形機械クラッチ用カップリング 小倉クラッチ

    OS808、 OD808形機械クラッチ用カップリング

    小倉クラッチ
    1個
    OS808、 OD808形機械クラッチ用カップリングです。
    用途電磁多板クラッチ用に。トラスコ品番161-8720厚さ(mm)80径(Φmm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • OS708、 OD708形機械クラッチ用カップリング 小倉クラッチ

    OS708、 OD708形機械クラッチ用カップリング

    小倉クラッチ
    1個
    OS708、 OD708形機械クラッチ用カップリングです。
    用途電磁多板クラッチ用に。トラスコ品番162-0225厚さ(mm)80径(Φmm)205RoHS指令(10物質対応)対応
  • OS558、 OD558形機械クラッチ用カップリング 小倉クラッチ

    OS558、 OD558形機械クラッチ用カップリング

    小倉クラッチ
    1個
    OS558、 OD558形機械クラッチ用カップリングです。
    用途電磁多板クラッチ用に。トラスコ品番162-0254厚さ(mm)65径(Φmm)162RoHS指令(10物質対応)対応