曜日別特売
MDB5N MDB-N型乾式多板電磁ブレーキ 小倉クラッチ 06081779

代表画像

MDB-N型乾式多板電磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
容量(W)24
内容量1個注文コード06081779品番MDB5N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

ディスク非磁化型の同種他製品に比べ一回り小さく、組み込みスペースをとりません。
動摩擦トルクで12~6000N・mまでの12サイズを取り揃えています。
コイル静止形であるためブラシなどの消耗品がなく保守が要らず、クラッチハブに全部品がセットされていますので、機械への組込みが容易です。
空転時の残留トルクが少ないため、メーカー従来品と比較して、空転時の摩耗は約10分の1に減少しました。

用途
フライス盤:テーブルの制御に。
スプリング製造機械:カム軸の駆動に。
紙工機械:材料送りロールの起動に。
印刷機械:ローラ軸の起動に。
無人搬送車:車輪の制動に。
地中埋設物工事機械:パワーウインチの駆動に。
水門:ゲートの駆動に。
自動倉庫:パレットの制動・保持に。
コンベア:パレットの搬送に。
トラスコ品番
848-4948
厚さ(mm)
55
径(Φmm)
114
容量(W)
24
トルク(N・m)
50、静:70、動:50
付属品
保護素子
電圧(V)
24
穴径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする