曜日別特売

リール 200Vコンセントリール 引掛け式3P接地コンセント ブルー

リール 200Vコンセントリール 引掛け式3P接地コンセント ブルー - 日平機器

各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。3P接地20A引掛けコンセント付きです。

トラスコ品番
147-3295
セット内容
3P接地20A引掛けコンセントプラグ、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
色
青
定格電圧(V)
250
芯径(mm)
1.25
芯数
4
コンセント仕様
引掛け式3P接地コンセント
ストッパ形式
ラチェット式ストッパー
巻取形式
自動巻取式
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05939451HEP-250L-BL
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする