コードリール”サンタイガーレインボーリール”
サンタイガーリールの屋外仕様タイプです。
水だけでなく粉じんの侵入も防ぎます。
円盤の汚れ付着防止の防泥カバー付です。
温度センサー内蔵です。(自動復帰型)
- 用途
- 屋外の工事現場で。
屋外の機器使用。
イベントなどの電源用。
- 仕様
- 電線溶解防止機能、通電ランプ
- トラスコ品番
- 851-3820
- 材質
- 円盤/鉄板
- 定格電圧(V)
- 125
- コンセント個数
- 3
- コンセント定格
- 2P・15A・125V
- コンセント形状
- [[二相2]]
- 定格電流(A)
- 5
- 電線仕様-長さ(m)
- 50
- パイロットランプ
- ○
- 温度センサー
- ○
- 電線仕様-種別
- VCTソフトムケーブル
- 電線仕様-芯数
- 2
- 電線仕様-太さ(mm2)
- 2
- 内容量
- 1台
注意
※受注生産品電動工具 の新着商品
カテゴリ











