リール 200Vコンセントリール ストレート3P接地コンセント ブルー
各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。3P接地20A引掛けコンセント付きです。
- トラスコ品番
- 147-3296
- セット内容
- 3P接地20Aストレートコンセントプラグ、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
- 色
- 青
- 定格電圧(V)
- 250
- 芯径(mm)
- 1.25
- 芯数
- 4
- コンセント仕様
- ストレート3P接地コンセント
- ストッパ形式
- ラチェット式ストッパー
- 巻取形式
- 自動巻取式
- 内容量
- 1台
電動工具 の新着商品
カテゴリ











