サンカ
ギャラシー ベリアスクール
2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。
ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。
付属品
ショルダーベルト
材質
本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)、フタパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール
色
ホワイト
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05920000
GVAC-9WH/WH
1箱(8個)
346-3683
375
285
270
9
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05920167
GVAC-17WH/WH
1箱(12個)
346-3688
480
320
300
17
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません